| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2378183-BP Herst.-Nr.: 66717 EAN/GTIN: 4007246667178 |
| |
|
| | |
| NOCH 66717 H0 micro-motion Reitplatz mit Pferde-Boxen
H0 micro-motion Reitplatz mit Pferde-Boxen
Auf diesem Hof ist ganz schön was los! Mit diesem hübschen Longierplatz bringen wir Bewegung in Ihre Modell-Landschaft. Auf dem Reitplatz wird das Pferd vom Reitlehrer an der Longe im Kreis geführt, während die Reiterin sich ganz auf das Zusammenspiel mit dem Tier konzentrieren kann. Technisch wird das Pferd von einem Unterflurantrieb mit einem Magneten bewegt. Die Geschwindigkeit kann über einen Potentiometer auf der Platine eingestellt werden. Die mitgelieferte Elektronik wird an einem üblichen 16-V Modellbahntrafo angeschlossen und ist für Gleich- und Wechselstrom geeignet. Den absoluten Clou bietet das enthaltene Sound-Modul mit Lautsprecher: Während das Pferd longiert wird, ertönen Pferde-Wiehern und Hufschlag. Ein wunderschönes Thema, das Leben in ländliche Modell-Landschaften bringt und nicht nur zu unserem Bauernhof-Enseble perfekt passt! Dem Laser-Cut Bausatz liegen eine ausführliche Bauanleitung und ein passender Laser-Cut Spezialkleber bei.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): micro-motion Reitplatz mit Pferde-Boxen · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Weitere technische Daten: Pferde-Boxen LxBxH 141 x 85 x 38 mm Reitplatz ØxH 170 x 23 mm
Lieferumfang: micro-motion Reitplatz,Pferd mit Reiterin,Reitlehrer,Sound-Modul inklusive angeschlossenem Lautsprecher mit Pferde-Wiehern und Hufschlag,Laser-Cut Bausatz Pferdeboxen,Laser-Cut Spezial-Kleber,Anleitung
Weitere Informationen: | | Marke: | NOCH | Modellausführung (Modellbahn): | Bausatz | Ausführung (allgemein): | micro-motion Reitplatz mit Pferde-Boxen | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |