Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kibri 39316 H0 Überladekran Horb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2378077-BP
Hersteller:
     kibri Spielwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     39316
EAN/GTIN:
     4026602393162
Suchbegriffe:
Güterwagen H0
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
Kibri 39316 H0 Überladekran Horb

H0 Überladekran Horb

Zur Ausgestaltung von Industriegebieten

So unterschiedlich wie die Güterwagen in Vorbild und Modell sind auch deren spezielle Beladungen. Entsprechende Verladehilfen wie dieser starke Überladekran sind untrennbar mit der Eisenbahn verbunden.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Überladekran Horb · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Weitere technische Daten: Durchfahrtshöhe 8,0 – 10,0 cm / Durchfahrtsbreite 8,5 cm
Schwierigkeitsgrad: 2 (Fortgeschrittene)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 125 x 50 x 130 mm
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Kibri
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Überladekran Horb
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,35*
€ 30,24*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 22,94*
€ 30,25*
6 Tage
16
€ 6,99*
ab € 43,57*
€ 55,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.