| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2378049-BP Herst.-Nr.: 4472 EAN/GTIN: 4026602044729 |
| |
|
| | |
| Viessmann Modelltechnik 4472 N Formsignal Gittermast Hauptsignal Fertigmodell
N Digital Form-Hauptsignal m. 2 ungek. Flügeln
Filigran Vorbildgerecht Mit LEDs
Mit filigranem Gittermast aus Messing in originalgetreuer Lackierung. Bedruckte Signalflügel. Leistungsstarker und geräuscharmer motorischer Antrieb. Integrierter Multiprotokoll-Digitaldecoder für DCC und MM sorgt für besonders vorbildgerechte Flügelbewegung. Nachwippen des Signalflügels kann individuell eingestellt werden. Im Auslieferungszustand ist Nachwippen bereits eingestellt. Kompakter 4,5 mm hoher Oberflurantrieb ist inklusive Decoder am Mastfuß des Signals untergebracht. Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung. Für Analog- und Digitalbetrieb geeignet. Konfigurierbare Schaltausgänge können Relais schalten, z. B. für Zugbeeinflussung. Rückmeldung via RailCom. Nutzen Sie für die Zugbeeinflussung, aufgrund der geringen Belastbarkeit und der kurzen Schaltzeit, auf jeden Fall ein Relais wie z. B. das Elektronische Relais Art. 5226. Signalbilder Hp0, Hp1 und Hp2. Höhe: 7,2 cm. Antrieb: L 3,5 x B 1,6 x H 0,45 cm.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): 2 ungekürzte Flügel · Bauart (Modellbahn Signale): Hauptsignal · Baugröße: N · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Signal-Besonderheiten: Gittermast
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Höhe: | 72 mm | Marke: | Viessmann Modelltechnik | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigmodell | Signal-Besonderheiten: | Gittermast | Bauart (Modellbahn Signale): | Hauptsignal | Herst.-Teilenr.: | 4472 | Ausführung (allgemein): | 2 ungekürzte Flügel | Baugröße: | N | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | Formsignal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |