Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAMS Elektronik 42-01180-01 Funktionsdecoder Baustein, ohne Kabel, ohne Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2378020-BP
Hersteller:
     tams elektronik
Herst.-Nr.:
     42-01180-01
EAN/GTIN:
     4260069823859
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
elektronik modellbahn
TAMS Elektronik 42-01180-01 Funktionsdecoder Baustein,ohne Kabel,ohne Stecker

Funktionsdecoder FD-R Basic.3

4 Funktionsausgänge
Function Mapping entsprechend RCN-227
Für alle Nenngrößen empfohlen

Kleiner Funktionsdecoder mit 4 Ausgängen, z.B. zum Schalten der richtungsabhängigen Beleuchtung und der Innenbeleuchtung von Steuerwagen.

Effekte der Schaltausgänge:
Fahrtrichtungsabhängiges Schalten
Rangierlicht
Blinken und Wechselblinken, Blinkfrequenz separat einstellbar für jeden Ausgang
invertiertes Schalten
Dimmen
Kicken
Programmierung für Consist-Betrieb
Programmierung für Analogbetrieb

Ausstattung:
Für alle Nenngrößen empfohlen
4 Funktionsausgänge
Function Mapping entsprechend RCN-227
Formate DCC + MM
Programmierung: DCC: CVs, POM | MM: Register
Adressumfang: DCC: 10.239 | MM: 255
Anzahl Fahrstufen (DCC): 14, 28 oder 128
Mit RailCom
Automatische Analogerkennung
Spannungsversorgung: 12 – 24 V Digitalpannung oder max. 18 V analoge Gleichspannung
Function mapping entsprechend RCN-227
F-Tasten: DCC: F0 - F28 | MM: F0 - F4
Effekte der Schaltausgänge: Invertieren, Blinken, Dimmen, Kicken
Anschluss Stützkondensator: (100-470 µF, min. 25 V)
Max. Strom pro Ausgang [mA]: AUX1-2: 300, AUX3-4: 100

Technische Daten:
Adressen-Bereich: 1 - 255/10239 · Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl Ausgänge: 4 x · Anzahl Schaltfunktionen: 4 · Ausführung (allgemein): FD-R Basic.3 ohne Anschlusskabel · Decoder-Ausführung: Baustein,ohne Kabel,ohne Stecker · Decoder-Hersteller: Tams · Digital-Format: MM,DCC · Einstellbare Effekte: Dimmen,Blinken,Kicken,Rangierlicht,Programmierung für Analogbetrieb · Fahrstufen (Anzahl): 14, 28 oder 128 · Gesamt-Strom (max.): 800 mA · Produktabmessung, Breite: 9.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.3 mm · Produktabmessung, Länge: 12.5 mm · Strom (Schaltausgänge max.): 300 mA

Lieferumfang:
FD-R Basic.3 · Anleitung

Weitere Informationen:
Adressen-Bereich:
1 - 255/10239
Abmessungen:
(L x B x H) 12.5 x 9.5 x 3.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
3.3 mm
Produktabmessung, Länge:
12.5 mm
Produktabmessung, Breite:
9.5 mm
Fahrstufen (Anzahl):
14, 28 oder 128
Anzahl Schaltfunktionen:
4
Einstellbare Effekte:
Dimmen | Blinken | Kicken | Rangierlicht | Programmierung für Analogbetrieb
Decoder-Hersteller:
Tams
Decoder-Ausführung:
Baustein | ohne Kabel | ohne Stecker
Digital-Format:
MM | DCC
Herst.-Teilenr.:
42-01180-01
Strom (Schaltausgänge max.):
300 mA
Gesamt-Strom (max.):
800 mA
Ausführung (allgemein):
FD-R Basic.3 ohne Anschlusskabel
Anzahl Ausgänge:
4 x
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Funktionsdecoder
Weitere Suchbegriffe: 04260069823859, TAMS Elektronik, 42-01180-01
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,18*
€ 14,96*
Lager 102
38
1
Frei Haus
ab € 10,85*
€ 14,98*
8 Tage
25
2
€ 6,99*
ab € 14,73*
€ 18,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.