Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 7P.27.8.275.1020 7P.27.8.275.1020 Überspannungsschutz-Ableiter Überspannungsschutz für: Verteilerschrank 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2377818-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7P.27.8.275.1020
EAN/GTIN:
     8012823394015
Suchbegriffe:
Industrierelais
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Finder 7P.27.8.275.1020 7P.27.8.275.1020 Überspannungsschutz-Ableiter Überspannungsschutz für: Verteilerschrank 1 St.

Überspannungsableiter

Überspannungsableiter Typ 2 ,mit Varistor zwischen L, N-PE. Für 1 phasige TN-S-Netze, Basisteil mit werksseitig gegen Fehlbestückung codierten, austauschbaren Modulen, Varistor-Defektanzeige durch rot im Sichtfenster, Breite 35,8 mm

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): SPD Typ 2 · Betriebstemperaturbereich: -40 - +80 °C · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 35.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 87.6 mm · Produktabmessung, Tiefe: 65.9 mm · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Nennableitstoßstrom pro Modul: 20 kA · Überspannungsschutz für: Verteilerschrank

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 35.8 x 87.6 x 65.9 mm
Produktabmessung, Tiefe:
65.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
87.6 mm
Produktabmessung, Breite:
35.8 mm
Marke:
Finder
Schutzart:
IP20
Überspannungsschutz für:
Verteilerschrank
Herst.-Teilenr.:
7P.27.8.275.1020
Ausführung (allgemein):
SPD Typ 2
Nennspannung:
230 V/AC
Betriebstemperaturbereich:
-40 - +80 °C
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Ableiter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 68,83*
€ 88,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,90*
€ 88,16*
€ 5,46*
ab € 70,92*
€ 88,18*
Frei Haus
ab € 72,34*
€ 89,85*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 89,50*
€ 111,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.