Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 7P.04.8.255.S012 7P.04.8.255.S012 Überspannungsschutz-Ableiter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2377815-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7P.04.8.255.S012
EAN/GTIN:
     8012823429724
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter
Finder 7P.04.8.255.S012 7P.04.8.255.S012 Überspannungsschutz-Ableiter 1 St.

Überspannungs-Kombiableiter

Blitz- und Überspannungsableiter Typ 1+2 für 40 mm Sammelschiene, 7,5 kA pro Pfad, 5-Leitersystem, L1, L2, L3, N, PE, austauschbares Modul, optische Defektanzeige, Haltesystem für die Module, für Sammelschienen 40 mm, einsetzbar für die Ableitung von Blitzströmen bis 7,5 kA pro Pol. Installation im Vorzählerbereich an der Schnittstelle der Zonen LPZ 0 zu LPZ 1, insbesondere in Hauptschaltanlagen vor Messanlagen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): SPD Typ 1+2 · Betriebstemperaturbereich: -40 - +80 °C · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 207 mm · Produktabmessung, Tiefe: 102 mm · Weitere technische Daten: Blitzstoßstrom: 12.5 kA · Nennableitstoßstrom: 20 kA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 54 x 207 x 102 mm
Produktabmessung, Tiefe:
102 mm
Produktabmessung, Höhe:
207 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Marke:
Finder
Herst.-Teilenr.:
7P.04.8.255.S012
Ausführung (allgemein):
SPD Typ 1+2
Nennspannung:
230 V/AC
Betriebstemperaturbereich:
-40 - +80 °C
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Ableiter
Weitere Suchbegriffe: finder überspannungsableiter, Finder, 7P.04.8.255.S012
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 172,53*
€ 204,91*
€ 3,50*
ab € 177,43*
€ 204,92*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 176,27*
€ 204,93*
Frei Haus
ab € 176,78*
€ 204,96*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 209,55*
€ 243,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,07*
€ 289,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,03*
€ 286,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,67*
€ 278,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,66*
€ 269,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,55*
€ 249,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.