Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SMD-LED Blue 27 mcd 120 ° 5 mA 2.8 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2377729-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9510916
EAN/GTIN:
     4064161183510
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
TRU COMPONENTS SMD-LED Blue 27 mcd 120 ° 5 mA 2.8 V

SMD-LED Blue 27 mcd

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Durchlassspannung U(F): 2.8 V · Durchlassstrom I(F): 5 mA · Herstellerfarbe: Blue · Lichtstärke I(V): 27 mcd · Produktabmessung, Breite: 0.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.6 mm · Produktabmessung, Länge: 1.6 mm · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Wellenlänge: 470 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1.6 x 0.8 x 0.6 mm
Herstellerfarbe:
Blue
Produktabmessung, Höhe:
0.6 mm
Produktabmessung, Länge:
1.6 mm
Produktabmessung, Breite:
0.8 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Wellenlänge:
470 nm
Farbe:
blau
Durchlassstrom I(F):
5 mA
Durchlassspannung U(F):
2.8 V
Lichtstärke I(V):
27 mcd
Abstrahlwinkel:
120 °
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
SMD-LED
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-9510916, LED, smd led, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6153
30
Frei Haus
ab € 0,0815*
€ 0,1264*
25
€ 4,00*
ab € 0,0815*
€ 0,1264*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1264*
€ 0,1504
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1186*
€ 0,1411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1152*
€ 0,1371
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1054*
€ 0,1254
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1027*
€ 0,1222
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,792* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.