Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SMD-LED Blue 400 mcd 120 ° 20 mA 3.1 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2377627-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9510508
EAN/GTIN:
     4064161183237
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
TRU COMPONENTS SMD-LED Blue 400 mcd 120 ° 20 mA 3.1 V

SMD-LED Blue 400 mcd

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Durchlassspannung U(F): 3.1 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Herstellerfarbe: Blue · Lichtstärke I(V): 400 mcd · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 2.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.7 mm · Produktabmessung, Länge: 3.5 mm · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Wellenlänge: 470 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 3.5 x 2.8 x 1.7 mm
Herstellerfarbe:
Blue
Produktabmessung, Höhe:
1.7 mm
Produktabmessung, Länge:
3.5 mm
Produktabmessung, Breite:
2.8 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Wellenlänge:
470 nm
Farbe:
blau
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
3.1 V
Lichtstärke I(V):
400 mcd
Abstrahlwinkel:
120 °
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
SMD-LED
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-9510508, LED, smd led, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1107
10
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,38*
10
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.