Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS LED bedrahtet 3 mm Gelb-Grün Rund 68 mcd 60 ° 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2377617-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9510468
EAN/GTIN:
     4064161183138
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
led bedrahtet 3mm
TRU COMPONENTS LED bedrahtet 3 mm Gelb-Grün Rund 68 mcd 60 ° 20 mA

3 mm LED bedrahtet Gelb-Grün 68 mcd

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 60 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Betriebsspannung: 5 V/DC · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuse-Typ: 3 mm · Herstellerfarbe: Gelb-Grün · Lichtstärke I(V): 68 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Wellenlänge: 565 nm

Lieferumfang:
LED bedrahtet

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb-Grün
Marke:
TRU COMPONENTS
Wellenlänge:
565 nm
Farbe:
gelb
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Diffus
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Lichtstärke I(V):
68 mcd
Abstrahlwinkel:
60 °
Betriebsspannung:
5 V/DC
Gehäuse-Typ:
3 mm
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-9510468, LED, beleuchtungs-LED, Beleuchtungs-Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3871
10
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,45*
25
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.