| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2376438-BP Herst.-Nr.: 1090 EAN/GTIN: 4001664910908 |
| |
|
| | |
| Günther Flugspiele Sport-Lenkdrachen Carbon Design Loop Spannweite (Details) 100 mm Windstärken-Eignung 4 - 6 bft
Carbon Design Loop Sportlenkdrachen
Der Allround-Sportlenkdrachen Carbon Design Loop ist ideal für Anfänger geeignet.
Ausstattung: Segel aus Ripstop-Polyester Komplett mit zwei Lenkgriffen und Schnur Größe: ca. 100 x 56 cm Wind: 25 - 50 km/h Geeignet ab 8 Jahren.
Technische Daten: Altersklasse: ab 8 Jahre · Empfohlenes Mindestalter (min.): 8 Jahre · Modell-Name: Carbon Design Loop · Produktabmessung, Höhe: 56 mm · Segelmaterial: Ripstop-Polyester · Spannweite (Details): 100 mm · Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.): 6 bft · Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.): 4 bft
Hinweis: ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren - wegen Strangulationsgefahr durch lange Schnur! Nicht in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder bei Gewitter benutzen! Nicht in der Nähe von Flughäfen und Einflugschneisen benutzen! Schnurlänge max. 100 m! Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Höhe: | 56 mm | Marke: | Günther Flugspiele | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 8 Jahre | Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.): | 6 bft | Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.): | 4 bft | Modell-Name: | Carbon Design Loop | Altersklasse: | ab 8 Jahre | Spannweite (Details): | 100 mm | Segelmaterial: | Ripstop-Polyester | Produkt-Art: | Sport-Lenkdrachen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Günther Flugspiele, 1090 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,72* | € 17,36* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,42* | € 17,38* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,61* | € 30,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|