Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald USB Anschlusskabel [1x USB - 1x QD-Stecker]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2375777-BP
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90081
EAN/GTIN:
     4019377900819
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
USB Anschlusskabel f. Laptop/PC für COMfortel H-200

Kompatibilität: Comfortel H-200

Dieses Original-USB-Anschlusskabel ermöglicht die simple Verwendung Ihrers COMfortel H-200 an einem PC über Plug and Play.
Verzichten Sie dabei nicht auf die gewohnte Verwendung der Quick Disconnect (QD) Steckverbindung.
Die Möglichkeit zur einfachen Trennung und Wiederaufnahme eines Gespräches bleibt auch am Computer ohne einen Gesprächsabriss selbstverständlich erhalten.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): QD-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Kabel-Anwendung: USB · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Produkt-Art: USB Anschlusskabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
QD-Stecker
Marke:
Auerswald
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
USB Anschlusskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Headset Anschlusskabel, computer-headset usb, headset anschlusskabel, auerswald headset, Auerswald, 90081, USB Anschlusskabel f. Laptop/PC, telefonanschlusskabel, telefonkabel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 21,81*
€ 29,73*
€ 6,78*
ab € 21,93*
€ 29,74*
€ 5,00*
ab € 22,36*
€ 30,44*
3 Tage
8
€ 6,00*
ab € 22,45*
€ 30,49*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 28,02*
€ 38,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.