Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 21127950 Kraftstoffkanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2373659-BP
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     21127950
EAN/GTIN:
     4103810424571
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Armee-Kraftstoffkanister-20 l PE-mit flexiblem Auslauf-oliv

· Mit flexiblem Auslaufrohr
· Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt
· Auslaufrohr mit integrierter Entlüftung
· Verschlusskappe mit Fixierband gegen Verlust gesichert
· Keine Rostpartikel im Kraftstoff
· Weniger Wasserkondensat im Kanister
· 1,45 kg Gewicht gegenüber 4,85 kg bei der Stahlausführung
· Auslauf integriert im Kanister mit patentiertem Kanisterverschluss inkl. Entlüftung

Besondere Merkmale:
· Keine Verschmutzung des Auslaufs durch Verstauen im Inneren des Kanisters
· Maße Militärkanister-konform
· Geringere Temperaturleitfähigkeit im Vergleich zur Stahlausführung
· Für flüssige Kraftstoffe geeignet
· Robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung
· UN-Zulassung

Technische Daten:
Gewicht: 1.45 kg · Herstellerfarbe: Olive-Grün · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Kraftstoffkanister · Produktabmessung, Breite: 175 mm · Produktabmessung, Höhe: 480 mm · Weitere technische Daten: UN-Zulassung: un 3H1/Y/150/..../CZ/PRES-IMET 1228
Werkstoff Kanister: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
Alle Kraftstoffkanister (UN) müssen ab dem 1.6.2015 vom Endverbraucher nach der GHS/CLP-Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung verwenden Sie unsere Etiketten, Art.-Nr. (80 967).
Farbe Kanister: oliv, RAL 6003
Werkstoff Verschlusskappe und Adapter: Polypropylen
Werkstoff Auslaufrohr und Fixierband: LDPE (Polyethylen niederer Dichte)
Farbe Verschlusskappe: oliv, RAL 6003
Farbe Fixierband und Adapter: oliv, RAL 6003
Farbe Auslaufrohr: weiß, transparent
Länge Auslaufrohr: 245 mm
Ø Auslauf: 20 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 350 x 175 x 480 mm
Volumen:
20 l
Herstellerfarbe:
Olive-Grün
Produktabmessung, Höhe:
480 mm
Produktabmessung, Länge:
350 mm
Produktabmessung, Breite:
175 mm
Marke:
Pressol
Material (Details):
Polyethylen
Gewicht:
1.45 kg
Produkt-Art:
Kraftstoffkanister
Weitere Suchbegriffe: Pressol, 21127950, Kanister, Wasseraufbewahrung, Getränkekanister
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,29*
€ 35,84*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 24,72*
€ 35,85*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 25,16*
€ 35,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.