Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol FB-WA 18416051 Fettfüllgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2373647-BP
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     18416051
EAN/GTIN:
     4103810424984
Suchbegriffe:
Fettfüllgerät
Fettpressenfüller
Schmierfett
fettfüllgerät pressol
Fettsystem-FB-WA (17 004) 18-kg-BE-Ø 240-290 mm-2 m-HS

· Stecknippel (20 062)
· Hochdruck-Fettpistole (18 104)
· Z-Drehgelenk (18 082)
· Druckreduzierventil (auf 8 bar fest eingestellt)
· Behälterbefestigung (17 197)
· Hochdruckschlauch, 2 m (18 022) und Wagen (17 004)
· Staubdeckel (17 176)
· Für 18-kg-JOKEY-Behälter, ø 240 - 290 mm
· Pneumatik-Fettpumpe 50:1 (18 710 051)
· Fettfolgekolben (17 275)

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Fettfüllgerät · Weitere technische Daten: Druckluftanschluss: Stecknippel für Kupplung Rectus, Typ 26, NW 7,2 mm
Fettanschluss: Mundstück für Kegelschmiernippel, DIN 71412

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Pressol
Produkt-Art:
Fettfüllgerät
Weitere Suchbegriffe: fettfüllgerät, Pressol, 18416051, FB-WA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,50*
ab € 491,82*
€ 580,88*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 523,38*
€ 623,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,59*
€ 742,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,39*
€ 734,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,86*
€ 722,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,78*
€ 681,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,38*
€ 622,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.