Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT CL12-G Kreuzlinienlaser inkl. Stativ, selbstnivellierend, grüner Laser Reichweite (max.): 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2373340-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7120020
EAN/GTIN:
     4064161175928
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
kreuzlaser
TOOLCRAFT CL12-G Kreuzlinienlaser inkl. Stativ,selbstnivellierend,grüner Laser Reichweite (max.): 12 m

Kreuzlinienlaser CL12-G mit Stativ

Messbereich bis zu 12 m
Automatische Selbstnivellierung
Robustes Gehäuse
Stativgewinde 6,3 mm (1/4")
Neue grüne Laserdioden für beste Sichtbarkeit auch bei Sonneneinstrahlung

Die Power eines grünen Lasers erleichtert viele Arbeiten
Das Menschliche Auge kann grünes Licht leichter wahrnehmen als die sonst üblichen roten Laserlinien. So kann eine Grüne Projektionslinie bis zu 4x deutlicher wahrgenommen werden. Dies erleichtert die tägliche Arbeit um ein Vielfaches. Räume müssen nicht mehr so stark abgedunkelt werden, leichte Sonneneinstrahlung führt nicht gleich zu Irritationen und ungenauen Anzeigen. Grüne Laserlinien erleichtern den Alltag auf der Baustelle erheblich.

Der TOOLCRAFT Kreuzlinienlaser CL12-G mit Stativ ist ein kompaktes und vielseitiges Lasermesswerkzeug, das Handwerkern ein präzises Arbeiten für alle Nivellierarbeiten auf Distanzen bis zu 12 m ermöglicht. Er sorgt durch seine automatische Selbstnivellierung für eine besonders praktische Handhabung, da keine manuellen Einstellungen notwendig sind. Der Linienlaser erleichtert zum Beispiel die Installation von Möbeleinbauten, das Setzen von Trockenbauwänden, das Verlegen von Fliesen oder auch das Anbringen von Bildern.

Ausstattung:
Laser der Klasse 2, <1 mW, 520 nm, grüner Laser
Arbeitsbereich: 12 m (abhängig von der Umgebungshelligkeit)

Der Linienlaser liefert präzise und genaue Ergebnisse: ±0,5 mm/m
Selbstnivellierung bis zu ± 4 Grad, die Laserlinien hören in weniger als 4 Sekunden auf zu schwanken.

Batterietyp: 3 x AAA-Alkalibatterie (nicht enthalten)
Zubehör: 65 cm Stativ
¼-Stativgewinde
Mit Softgrip

Technische Daten:
Gewicht: 195 g · Gewicht, Hinweis: ca., ohne Batterien · Laser-Klasse: 2 · Nivelliergenauigkeit (+/-): 0.5 mm/m · Nivelliergeräte-Besonderheiten: inkl. Stativ,selbstnivellierend,grüner Laser · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 76 mm · Produktabmessung, Länge: 63 mm · Reichweite (max.): 12 m · Selbstnivellierbereich (+/-): 4 ° · Sichtbare Laserlänge: 12 m · Stativgewinde: 1/4" · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
1x Hauptgerät,1x Stativ,1x Handbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 63 x 54 x 76 mm
Produktabmessung, Höhe:
76 mm
Produktabmessung, Länge:
63 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Marke:
TOOLCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Laser-Klasse:
2
Nivelliergeräte-Besonderheiten:
inkl. Stativ | selbstnivellierend | grüner Laser
Stativgewinde:
1/4"
Typ (Hersteller-Typ):
CL12-G
Nivelliergenauigkeit (+/-):
0.5 mm/m
Selbstnivellierbereich (+/-):
4 °
Reichweite (max.):
12 m
Sichtbare Laserlänge:
12 m
Gewicht, Hinweis:
ca.|ツ| ohne Batterien
Gewicht:
195 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Kreuzlinienlaser
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TO-7120020, CL12-G, nivellier, nivellierlaser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,91*
€ 50,59*
Lager 102
682
Frei Haus
ab € 37,93*
€ 50,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.