Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink INSPIRE K8 Midi-Tower Gaming-Gehäuse, Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2373130-BP
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     INSPIRE K8
EAN/GTIN:
     5999094004023
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Kolink INSPIRE K8 Midi-Tower Gaming-Gehäuse,Gehäuse Schwarz

Inspire K8 ARGB Midi-Tower - schwarz

Stylischer Midi-Tower Case für Mainboards bis ATX
Seitenteil aus Tempered Glass
Vorderseite mit 3D-Rautenmuster und digital adressierbarem RGB-LED-Strip
1x 120-mm-ARGB-Lüfter vorinstalliert
2x 2,5/3,5"- und 4x 2,5"-Slots

Stylischer Midi-Tower Case für Mainboards bis ATX
Seitenteil aus Tempered Glass

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 3.0: 1 x · Formfaktor (Details): ATX,Micro-ATX,Mini-ITX · Gehäuse-Bauform (Computer): Midi-Tower · Gewicht: 4000 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 426 mm · Produktabmessung, Tiefe: 362 mm · Schnittstellen: USB 2.0: 2 x · Schächte intern 6,4 cm (2,5"): 6 · Schächte intern 8,9 cm (3,5"): 2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 200 x 426 x 362 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
362 mm
Produktabmessung, Höhe:
426 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Anzahl USB Typ A 3.0:
1 x
Gehäuse-Bauform (Computer):
Midi-Tower
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Formfaktor (Details):
ATX | Micro-ATX | Mini-ITX
Schnittstellen: USB 2.0:
2 x
Schächte intern 6,4 cm (2,5"):
6
Schächte intern 8,9 cm (3,5"):
2
Gewicht:
4000 g
Produkt-Art:
Gaming-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, 05999094004023, 00843816101529, Kolink, INSPIRE K8
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,37*
€ 57,08*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 42,58*
€ 57,09*
14 Tage
20
€ 6,99*
ab € 59,68*
€ 78,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.