Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional Ortungsgerät D-Tect 200 C 0601081600 Ortungstiefe (max.) 200 mm Geeignet für eisenhaltiges Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2373028-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601081600
EAN/GTIN:
     3165140988148
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Bosch Professional Ortungsgerät D-Tect 200 C 0601081600 Ortungstiefe (max.) 200 mm Geeignet für eisenhaltiges Metall,Holz,Kunststoff,nicht eisenhaltiges Metall,spannungsführende Leitungen

Bosch Wallscanner D-Tect 200 C

IP 5X

Der Wallscanner für einzigartige Ergebnisse: Höchstleistung und einfache Dokumentation

Ausstattung:
Erfassbare Objekte: magnetische Metalle (z. B. Eisen), nichtmagnetische Metalle (z. B. Kupfer), spannungsführende Leitungen, nichtspannungsführende Leitungen, Kunststoffrohre, wasserführende Kunststoffrohre, Holzunterkonstruktionen · Wandarten: Ziegel, Universal Beton, Trockenbau Flächenheizung, Junger Beton, Langlochziegel, Hochlochziegel · Zusatzfunktionen: Ortung von Leckagen, Distanzmessung · Bosch Radar Technology und ein modernes User Interface für Präzision, höhere Sicherheit und eine klare Abbildung von georteten Objekten · Flexibilität durch mehrere Ansichten bietet beste Ergebnisse in verschiedensten Situationen · Screenshot-Funktion ermöglicht eine schnelle und einfache Dokumentation; Screenshots können über USB-C™-Port und SDKartensteckplatz heruntergeladen werden.

Technische Daten:
Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau) · Geeignet für: eisenhaltiges Metall,Holz,Kunststoff,nicht eisenhaltiges Metall,spannungsführende Leitungen · Genauigkeit (+/-): 5 mm · Gewicht: 700 g · Gewicht, Hinweis: ohne Akkus/Batterien · Ortungstiefe (Holz): 38 mm · Ortungstiefe (Kunststoff): 80 mm · Ortungstiefe (eisenhaltige Metalle): 200 mm · Ortungstiefe (max.): 200 mm · Ortungstiefe (nicht eisenhaltige Metalle): 80 mm · Produktabmessung, Breite: 106 mm · Produktabmessung, Höhe: 112 mm · Produktabmessung, Länge: 231 mm · Warnungsart: optisch

Lieferumfang:
Ortungsgerät D-Tect 200 C,4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA),Akku-Adapter,Handschlaufe,Tasche,USB-C™-Kabel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 231 x 106 x 112 mm
Produktabmessung, Höhe:
112 mm
Produktabmessung, Länge:
231 mm
Produktabmessung, Breite:
106 mm
Marke:
Bosch Professional
Geeignet für:
eisenhaltiges Metall | Holz | Kunststoff | nicht eisenhaltiges Metall | spannungsführende Leitungen
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Warnungsart:
optisch
Genauigkeit (+/-):
5 mm
Ortungstiefe (eisenhaltige Metalle):
200 mm
Ortungstiefe (nicht eisenhaltige Metalle):
80 mm
Ortungstiefe (Kunststoff):
80 mm
Ortungstiefe (Holz):
38 mm
Ortungstiefe (max.):
200 mm
Gewicht, Hinweis:
ohne Akkus/Batterien
Gewicht:
700 g
Produkt-Art:
Ortungsgerät
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, Materialdetektor, Wallscanner, Wandscanner, leitungssucher bosch, kabeltester, 03165140988148, Bosch Professional, 0601081600, D-Tect 200 C, Ortung
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
100
Frei Haus
ab € 491,34*
€ 531,91*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,76*
€ 531,92*
€ 4,90*
ab € 492,14*
€ 532,26*
43 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 502,03*
€ 540,48*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 600,75*
€ 642,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,75*
€ 764,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,83*
€ 761,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,56*
€ 744,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,68*
€ 732,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,75*
€ 714,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.