Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun Mare Flex 155 Monokristallines Solarmodul 155 Wp 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2372998-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     310424
EAN/GTIN:
     4250730202373
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Phaesun Mare Flex 155 Monokristallines Solarmodul 155 Wp 12 V

Solarmodul Mare Flex 155

Leicht und flach
Keine scharfe Kanten
Biegsam

Dünne und leichte Solarmodule eignen sich ausgezeichnet für den Einsatz in mobilen Anwendungen, wie zum Beispiel bei Outdoor-Aktivitäten und Camping, als auch für die Befestigung auf Segeljachten und Motorbooten sowie auf Wohnmobil oder LKW-Dächern.
Die Frontfolie aus ETFE (Ethylen-Tetrafluorethylen) ist besonders Wetterfest mit hoher Lichttransparenz über einen weiten Temperaturbereich und besitzt eine ausgezeichnete Widerstandfestigkeit gegen chemische Einflüsse und UV-Strahlung. Die ins Laminat integrierte Alu-Rückwand verleiht dem Modul eine hohe Steifigkeit.

Ausstattung:
Leicht und flach
Keine scharfe Kanten
Aerodynamisch
5 m Mantelleitung
Strukturierte Oberfläche
Aluminium Trägerplatte
Befestigungsösen
Biegsam
Aluminium-Rückseite

Technische Daten:
Anschluss (Solar): Anschlussbox · Gewicht: 5.2 kg · Kabellänge: 5.00 m · Kurzschluss-Strom: 6440 mA · Leerlaufspannung: 31.2 V · Leistung: 155 Wp · Nennspannung: 12 V · Nennstrom: 5960 mA · Produktabmessung, Breite: 540 mm · Produktabmessung, Höhe: 4 mm · Produktabmessung, Länge: 1440 mm · Spannung (max.): 26 V · Weitere technische Daten: Schutzart IP 65 · Anschlusskabel: 2x 2.5 mm² · Temperaturbereich -40 bis +85 °C · Befestigungslöcher Ø 6 mm · Wirkungsgrad: 19.9 % · Zellen-Zahl: 43

Lieferumfang:
Solarmodul · Anleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 1440 x 540 x 4 mm
Produktabmessung, Höhe:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
1440 mm
Produktabmessung, Breite:
540 mm
Marke:
Phaesun
Anschluss (Solar):
Anschlussbox
Nennstrom:
5960 mA
Nennspannung:
12 V
Wirkungsgrad:
19.9 %
Leerlaufspannung:
31.2 V
Kurzschluss-Strom:
6440 mA
Spannung (max.):
26 V
Zellen-Zahl:
43
Leistung:
155 Wp
Gewicht:
5.2 kg
Produkt-Art:
Monokristallines Solarmodul
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul mono 12v, solar modul, solar modul 12v, Phaesun, 310424, Mare Flex 155, Photovoltaik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
89
Frei Haus
ab € 325,71*
€ 393,23*
7 Tage
89
Frei Haus
ab € 539,20*
€ 643,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,23*
€ 467,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,90*
€ 465,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,16*
€ 447,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,89*
€ 424,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,71*
€ 387,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.