Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun Mare Flex 120 Monokristallines Solarmodul 120 Wp 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2372996-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     310420
EAN/GTIN:
     4250730202328
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Phaesun Mare Flex 120 Monokristallines Solarmodul 120 Wp 12 V

Solarmodul Mare Flex 120

Leicht und flach
Keine scharfe Kanten
Biegsam

Dünne und leichte Solarmodule eignen sich ausgezeichnet für den Einsatz in mobilen Anwendungen, wie zum Beispiel bei Outdoor-Aktivitäten und Camping, als auch für die Befestigung auf Segeljachten und Motorbooten sowie auf Wohnmobil oder LKW-Dächern.
Die Frontfolie aus ETFE (Ethylen-Tetrafluorethylen) ist besonders Wetterfest mit hoher Lichttransparenz über einen weiten Temperaturbereich und besitzt eine ausgezeichnete Widerstandfestigkeit gegen chemische Einflüsse und UV-Strahlung. Die ins Laminat integrierte Alu-Rückwand verleiht dem Modul eine hohe Steifigkeit.

Ausstattung:
Leicht und flach
Keine scharfe Kanten
Aerodynamisch
5 m Mantelleitung
Strukturierte Oberfläche
Aluminium Trägerplatte
Befestigungsösen
Biegsam
Aluminium-Rückseite

Technische Daten:
Anschluss (Solar): Anschlussbox · Gewicht: 4.6 kg · Kabellänge: 5.00 m · Kurzschluss-Strom: 6480 mA · Leerlaufspannung: 23.5 V · Leistung: 120 Wp · Nennspannung: 12 V · Nennstrom: 6000 mA · Produktabmessung, Breite: 540 mm · Produktabmessung, Höhe: 4 mm · Produktabmessung, Länge: 1190 mm · Spannung (max.): 20 V · Weitere technische Daten: Schutzart IP 65 · Anschlusskabel: 2x 2.5 mm² · Temperaturbereich -40 bis +85 °C · Befestigungslöcher Ø 6 mm · Wirkungsgrad: 18.7 % · Zellen-Zahl: 35

Lieferumfang:
Solarmodul · Anleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 1190 x 540 x 4 mm
Produktabmessung, Höhe:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
1190 mm
Produktabmessung, Breite:
540 mm
Marke:
Phaesun
Anschluss (Solar):
Anschlussbox
Nennstrom:
6000 mA
Nennspannung:
12 V
Wirkungsgrad:
18.7 %
Leerlaufspannung:
23.5 V
Kurzschluss-Strom:
6480 mA
Spannung (max.):
20 V
Zellen-Zahl:
35
Leistung:
120 Wp
Gewicht:
4.6 kg
Produkt-Art:
Monokristallines Solarmodul
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul mono 12v, solar modul, solar modul 12v, Phaesun, 310420, Mare Flex 120, Photovoltaik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 250,18*
€ 306,81*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 427,14*
€ 513,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,81*
€ 365,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,21*
€ 359,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,99*
€ 347,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,39*
€ 332,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,18*
€ 297,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.