Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun Sun Plus Monokristallines Solarmodul 200 Wp 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2372982-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     310438
EAN/GTIN:
     4250730202458
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Phaesun Sun Plus Monokristallines Solarmodul 200 Wp 12 V

Solarmodul Sun-Plus 200 J

Hochwertige Verarbeitung
Hohe Zuverlässigkeit
Photovoltaik-Modul mit Rückkontakt-Siliziumsolarzellen

Das Solarmodul Sun Plus eignet sich für die industrielle und private Anwendung. Durch die doppelte Rahmung mit anodisiertem Aluminium ist es besonders kratzfest. Die Anschlussdose gleicht der von großen Modulen und erlaubt eine benutzerfreundliche und sichere Installation. Die kristallinen Zellen sind in eisenoxidarmes 3,2 mm starken Kristallglas und doppelschichtige hochresistente Folie eingebunden.

Ausstattung:
Photovoltaik-Modul mit Rückkontakt-Siliziumsolarzellen · Hohe Zuverlässigkeit dank hochwertiger Materialien · Reduziertes Gewicht · Stabiler Aluminiumrahmen · Gehärtetes Glas · Wtterungsbeständig

Technische Daten:
Anschluss (Solar): MC-PV-4 · Gewicht: 11.5 kg · Kabellänge: 0.90 m · Kurzschluss-Strom: 9980 mA · Leerlaufspannung: 24.9 V · Leistung: 200 Wp · Nennspannung: 12 V · Nennstrom: 9600 mA · Produktabmessung, Breite: 674 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 1482 mm · Spannung (max.): 21.5 V · Weitere technische Daten: Standard4 Stecker · Kabelquerschnitt 4 mm² · Schutzart IP65 · Temperaturbereich -40 bis +85 °C · Wirkungsgrad: 20.3 % · Zellen-Zahl: 36

Lieferumfang:
Solarmodul · Kabel · Stecker · Anleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.90 m
Abmessungen:
(L x B x H) 1482 x 674 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
1482 mm
Produktabmessung, Breite:
674 mm
Marke:
Phaesun
Anschluss (Solar):
MC-PV-4
Nennstrom:
9600 mA
Nennspannung:
12 V
Wirkungsgrad:
20.3 %
Leerlaufspannung:
24.9 V
Kurzschluss-Strom:
9980 mA
Spannung (max.):
21.5 V
Zellen-Zahl:
36
Leistung:
200 Wp
Gewicht:
11.5 kg
Produkt-Art:
Monokristallines Solarmodul
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, monokristallines solarmodul 200 wp 12 v, solar modul, solar modul 12v, Phaesun, 310438, Sun Plus, Photovoltaik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,40*
€ 253,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,22*
€ 250,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,10*
€ 242,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,33*
€ 233,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,66*
€ 204,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.