Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun Sun-Peak SPR 120 Monokristallines Solarmodul 120 Wp 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2372963-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     310408
EAN/GTIN:
     4250730202144
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Phaesun Sun-Peak SPR 120 Monokristallines Solarmodul 120 Wp 12 V

Solarmodul Sun-Peak SPR 120

Photovoltaik-Modul mit Rückkontakt-Siliziumsolarzellen
Hoher Wirkungsgrad
Für 12 VDC- bis 48 VDC-Batterien in Off-Grid-Systemen

Das Sun Peak SPR-Solarmodul verfügt über Rückkontakt-Siliziumsolarzellen mit einer einzigartigen Struktur, die einen bis zu 20 % höheren Wirkungsgrad ermöglicht. Ideal für netzferne Anwendungen.

Ausstattung:
Photovoltaik-Modul mit Rückkontakt-Siliziumsolarzellen · Hoher Wirkungsgrad · Für 12 V- bis 48 V-Akkus in Off-Grid-Systemen · Hergestellt nach ISO 9001 zertifiziertem Verfahren · Hohe Zuverlässigkeit dank hochwertiger Materialien · Reduziertes Gewicht · Stabiler Aluminiumrahmen · Gehärtetes Glas · Wtterungsbeständig

Technische Daten:
Anschluss (Solar): MC-PV-4 · Gewicht: 7.4 kg · Kabellänge: 0.90 m · Kurzschluss-Strom: 6460 mA · Leerlaufspannung: 24.1 V · Leistung: 120 Wp · Nennspannung: 12 V · Nennstrom: 5980 mA · Produktabmessung, Breite: 527 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 1037 mm · Spannung (max.): 20.1 V · Weitere technische Daten: Standard4 Stecker · Kabelquerschnitt 4 mm² · Schutzart IP65 · Temperaturbereich -40 bis +85 °C · Wirkungsgrad: 22.0 % · Zellen-Zahl: 32

Lieferumfang:
Solarmodul · Anschlusskabel · Stecker · Anleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.90 m
Abmessungen:
(L x B x H) 1037 x 527 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
1037 mm
Produktabmessung, Breite:
527 mm
Marke:
Phaesun
Anschluss (Solar):
MC-PV-4
Nennstrom:
5980 mA
Nennspannung:
12 V
Wirkungsgrad:
22.0 %
Leerlaufspannung:
24.1 V
Kurzschluss-Strom:
6460 mA
Spannung (max.):
20.1 V
Zellen-Zahl:
32
Leistung:
120 Wp
Gewicht:
7.4 kg
Produkt-Art:
Monokristallines Solarmodul
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul mono 12v, solar modul, solar modul 12v, Phaesun, 310408, Sun-Peak SPR 120, Photovoltaik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 166,48*
€ 208,34*
Frei Haus
ab € 168,21*
€ 208,35*
Frei Haus
ab € 176,40*
€ 216,87*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 192,70*
€ 238,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,34*
€ 283,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,87*
€ 280,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,60*
€ 274,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,66*
€ 257,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,70*
€ 229,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.