Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Messing-Kegelrad Modul-Typ: 0.5 Anzahl Zähne: 15, 45 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-237280-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     237280
EAN/GTIN:
     4250033302817
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelrad modul 0,5 15 zähne i=3:1
Reely Messing-Kegelrad Modul-Typ: 0.5 Anzahl Zähne: 15,45 1 Set

Messing-Kegelradsatz

Das Kegelrad ist mit eingedrehter Madenschraube zum Feststellen ausgestattet.

Technische Daten:
Anzahl Zähne: 15,45 · Außen-Durchmesser: 9 mm,23.5 mm · Bohrungs-Ø: 3 mm,4 mm · Modul-Typ: 0.5 · Untersetzung: 3:1

Hinweis:
Die Kegelräder laufen nur paarweise im angegebenen Übersetzungsverhältnis.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Reely
Anzahl Zähne:
15 | 45
Untersetzung:
3:1
Modul-Typ:
0.5
Bohrungs-Ø:
3 mm | 4 mm
Außen-Durchmesser:
9 mm | 23.5 mm
Produkt-Art:
Messing-Kegelrad
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kegelrad modul 0,5, kegelrad 3:1, 4250033302817, Reely, 237280
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 15,41*
€ 23,12*
€ 4,00*
ab € 15,26*
€ 23,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.