Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoxyd-Platte Carbotec (L x B) 350 mm x 150 mm 0.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-237277-BP
Hersteller:
     Carbotec
Herst.-Nr.:
     237277
EAN/GTIN:
     4016138610444
Suchbegriffe:
Epoxydplatinen
Epoxydplatten
Platten (Halbzeuge)
platten (halbzeuge)
Epoxyd-Platte Carbotec (L x B) 350 mm x 150 mm 0.5 mm

Epoxyd-Platte

350 x 150 mm

Zum Bau von Halterungen, Chassis, Verkleidungen usw. Die Platte ist mit herkömmlichen Werkzeugen leicht zu bearbeiten.

Ausstattung:
Brennbarkeitsklasse UL94 (V0)

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 350 mm · Stärke (Platten): 0.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 350 mm x 150 mm
Produktabmessung, Länge:
350 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
Carbotec
Stärke (Platten):
0.5 mm
Produkt-Art:
Epoxyd-Platte
Weitere Suchbegriffe: 04016138610444, Carbotec, 237277, GFK, GFK-Platten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,61*
€ 16,17*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 10,71*
€ 16,17*
7 Tage
40
€ 6,99*
ab € 29,49*
€ 40,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.