Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann HomeSpa Selo 78950 Klemmleuchte Warmweiß Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2372626-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     78950
EAN/GTIN:
     4000870789506
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Spiegelleuchte
spiegelleuchte led
Paulmann HomeSpa Selo 78950 Klemmleuchte Warmweiß Chrom

WallCeiling HomeSpa Selo IP44 LED 1x3,7W TunW 300mm Chrom 230V Alu/Acryl

IP-Schutz: IP44 - spritzwassergeschützt
mit integriertem LED-Leuchtmittel
mit Weißlichtsteuerung (Tunable White)
Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß bis 6500K - Tageslichtweiß

Die Aufbau- und Spiegelklemmleuchte Selo ist durch Spritzwasserschutz für den Einsatz im Badezimmer oder Feuchtraum geeignet. Dank der Tunable White Funktion lässt sich die Lichtfarbe per Touch-Schalter an der Leuchte je nach Tageszeit und Bedürfnis einstellen: Tageslichtweiß ? Wake up! Neutralweiß ? Make up! Warmweiß ? Relax! Durch Spritzwasserschutz für den Einsatz im Badezimmer oder Feuchtraum geeignet.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Dimmbar: Ja · Herstellerfarbe: Chrom · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom Gesamt: 420 lm · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 37 mm · Produktabmessung, Tiefe: 150 mm · Raum (Lampen): Arbeitszimmer,Badezimmer,Gehwegbeleuchtung,Haus/Garage,Kinderzimmer,Küche,Schlafzimmer,Terrasse/Sitzbereich,Wohn-/Esszimmer · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: II

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 300 x 37 x 150 mm
Herstellerfarbe:
Chrom
Produktabmessung, Tiefe:
150 mm
Produktabmessung, Höhe:
37 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
420 lm
Marke:
Paulmann
Lichtfarbe (max.):
6500 K
Lichtfarbe (min.):
2700 K
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Lebensdauer circa:
30000 h
Leuchtfarben:
Warmweiß
Dimmbar:
Ja
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Raum (Lampen):
Arbeitszimmer | Badezimmer | Gehwegbeleuchtung | Haus/Garage | Kinderzimmer | Küche | Schlafzimmer | Terrasse/Sitzbereich
Lichtstrom Gesamt:
420 lm
Betriebsspannung:
230 V
Lichtfarbe:
2700 K
Schutzklasse:
II
Produkt-Art:
Klemmleuchte
Weitere Suchbegriffe: spiegelleuchten ip44, spiegelleuchte, Paulmann, 78950, HomeSpa Selo, Badleuchten, Badlampen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 39,41*
€ 39,41*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,95*
€ 41,66*
€ 4,00*
ab € 31,09*
€ 42,27*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,52*
€ 42,28*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 34,22*
€ 46,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.