Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silberstahl-Welle Reely (Ø x L) 10 mm x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-237210-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     10578
EAN/GTIN:
     4016138152807
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Silberstahl-Welle Reely (Ø x L) 10 mm x 500 mm

Silberstahl-Welle

Aus Silberstahl, zum Bau von Getrieben, Verwendung als Achse und für ähnliche Einsatzzwecke. Passende Wellen-Sicherungsringe finden Sie im Internet.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 500 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm

Hinweis:
Die Länge der Wellen kann eine Toleranz von bis zu +/- 2% aufweisen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 500 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Marke:
Reely
Produkt-Art:
Silberstahl-Welle
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring für Wellen, Silberstahlwelle, führungswellen, Reely, 10578
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,47*
€ 9,77*
Lager 102
91
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 9,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
KS10
ab € 3,32*
Sonstiges
Reely
237590
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.