Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HP 62 L TV-Standfuß 94,0 cm (37") - 190,5 cm (75") Stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2372087-BP
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HP 62 L
EAN/GTIN:
     4012386135395
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
my wall tv-standfuß
tv standfuß
My Wall HP 62 L TV-Standfuß 94,0 cm (37") - 190,5 cm (75") Stand

Motorisierter, höhenverstellbarer Standfuß für Flachbildschirme, inkl. 4 Rollen

Mit RF Fernbedienung & Positionsspeicher Funktion
Mit Antikollisions Funktion
Höhe: 850 - 1450 mm

Aus Eins macht Zwei!
Mit wenigen Handgriffen einen TV Ständer zu einem TV-Rollwagen erweitern!

Ein System das mit Cleverness überzeugt! Beste Qualität und höchster Komfort machen unseren revolutionären motorisierten Standfuß HP 62 L aus.
Je nach Bedarf haben Sie die Wahl zwischen einem stationären oder einem mobilen Einsatz. Innerhalb kürzester Zeit verwandeln Sie Ihren TV-Ständer in einen TV-Rollwagen. Befestigen Sie dazu die beiliegenden Räder unter dem TV-Ständer und verfügen über eine mobile Lösung. Bewegen Sie den Rollwagen einfach von einem Raum in den anderen.
Das gradlinige Design sorgt dafür, dass sich der HP 62 L hervorragend in die Umgebung einfügt und mit Ihrer Einrichtung harmoniert. Er verfügt über eine hochwertige, pulverbeschichtete und kratzfeste Oberfläche. Abgerundet wird der elegante Look durch dekorative Abdeckungen.
Neben Komfort überzeugt dieser Ständer mit einem durchdachten Sicherheitskonzept. Zusätzlich zum Überspannungsund Überhitzungsschutz verfügt das Gerät über ein fortschrittliches Kollisionsvermeidungssystem. Das Gerät stoppt seine Bewegung, wenn es auf seinem Weg Hindernisse bemerkt. Weiterhin sorgt die große solide Basisplatte dafür, dass Ihr Bildschirm bei jeder Höhe robust und stabil steht. Bei Montage der Rollen können diese durch den Feststellmechanismus fixiert werden um unabsichtliches Verschieben zu vermeiden.
Genießen Sie die Vorzüge der VESA-Kompatibilität. Dazu gehören eine leichte Montage des Bildschirms sowie ein dauerhaft sicherer Halt.

Ausstattung:
Geeignet für Bildschirmgröße 37“ - 75“ (94 - 190 cm) · Belastung bis 50 kg · motorisiert, höhenverstellbar · VESA: 200 x 200 - 600 x 400 · mit Kabelmanagement · inklusive Befestigungsmaterial und Montageanleitung.

Technische Daten:
Gasdruck-Technik: Nein · Halter-Ausführung: Stand · Halter-Besonderheiten: Höhenverstellbar · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Display-Größe: 94,0 cm (37"),96,5 cm (38"),99,1 cm (39"),101,6 cm (40"),104,1 cm (41"),106,7 cm (42"),109,2 cm (43"),111,8 cm (44"),114,3 cm (45"),116,8 cm (46"),119,4 cm (47"),121,9 cm (48"),124,5 cm (49"),127,0 cm (50"),129,5 cm (51"),132,1 cm (52"),134,6 cm (53"),137,2 cm (54"),139,7 cm (55"),142,2 cm (56"),144,8 cm (57"),147,3 cm (58"),149,9 cm (59"),152,4 cm (60"),154,9 cm (61"),157,5 cm (62"),160,0 cm (63"),162,6 cm (64"),165,1 cm (65"),167,6 cm (66"),170,2 cm (67"),172,7 cm (68"),175,3 cm (69"),177,8 cm (70"),180,3 cm (71"),182,9 cm (72"),185,4 cm (73"),188,0 cm (74"),190,5 cm (75") · Produktabmessung, Breite: 600 mm · Produktabmessung, Höhe: 1450 mm · Produktabmessung, Tiefe: 480 mm · Tragkraft (max.): 50 kg · VESA-Norm: 200 x 200 mm,200 x 300 mm,200 x 400 mm,300 x 100 mm,300 x 200 mm,300 x 300 mm,300 x 400 mm,400 x 100 mm,400 x 200 mm,400 x 300 mm,400 x 400 mm,500 x 350 mm,500 x 400 mm,440 x 400 mm,600 x 200 mm,600 x 300 mm,600 x 400 mm

Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial und Montageanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 600 x 1450 x 480 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
480 mm
Produktabmessung, Höhe:
1450 mm
Produktabmessung, Breite:
600 mm
Tragkraft-Kategorie:
30.1 kg - 50 kg
Passend für Display-Größe:
94|ツ|0 cm (37") | 96|ツ|5 cm (38") | 99|ツ|1 cm (39") | 101|ツ|6 cm (40") | 104|ツ|1 cm (41") | 106|ツ|7 cm (42") | 109|ツ|2 cm (43") | 111|ツ|8 cm (44")
Passend für Display-Größe (Bereich):
94|ツ|0 cm (37") - 190|ツ|5 cm (75")
Gasdruck-Technik:
Nein
Marke:
My Wall
Halter-Ausführung:
Stand
Halter-Besonderheiten:
Höhenverstellbar
Tragkraft (max.):
50 kg
VESA-Norm:
200 x 200 mm | 200 x 300 mm | 200 x 400 mm | 300 x 100 mm | 300 x 200 mm | 300 x 300 mm | 300 x 400 mm | 400 x 100 mm
Produkt-Art:
TV-Standfuß
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: My Wall, HP 62 L, TV Halterung, Geräte Halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 449,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,90*
€ 617,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,96*
€ 613,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,66*
€ 595,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,08*
€ 571,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,50*
€ 534,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.