Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HP 61 L TV-Standfuß 81,3 cm (32") - 165,1 cm (65") Stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2372086-BP
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HP 61 L
EAN/GTIN:
     4012386135388
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
my wall tv-standfuß
tv standfuß
My Wall HP 61 L TV-Standfuß 81,3 cm (32") - 165,1 cm (65") Stand

Motorisierter, höhenverstellbarer Standfuß für Flachbildschirme

Mit RF Fernbedienung & Positionsspeicher-Funktion
Mit Antikollisions Funktion
Höhe: 500 - 850 mm

Per Knopfdruck zur optimalen Höhe.

Heben Sie Ihr Home Entertainment auf ein neues Level!
Jede Aktivität erfordert einen anderen Blickwinkel auf Ihren Bildschirm.
Ob Sie auf der Couch liegen und Fernsehen schauen oder im Stehen spielen.

Mit unserem revolutionären motorisierten TV-Tischständer HP 61 L heben oder senken Sie Ihren Bildschirm per RF Fernbedienung auf die für Sie optimale Höhe. Speichern Sie danach einfach in der Fernbedienung die gewünschte Position ab und starten beim nächsten mal direkt ins Fernseh- oder Spielevergnügen.
Auch optisch weiß der Standfuss zu überzeugen. Er verfügt über eine hochwertige, pulverbeschichtete und kratzfeste Oberfläche. Abgerundet wird der elegante Look durch dekorative Abdeckungen.
Neben Komfort überzeugt dieser Ständer mit einem durchdachten Sicherheitskonzept. Zusätzlich zum Überspannungs- und Überhitzungsschutz verfügt das Gerät über ein fortschrittliches Kollisionsvermeidungssystem. Das Gerät stoppt seine Bewegung, wenn es auf seinem Weg Hindernisse bemerkt. Weiterhin sorgt die große solide Basisplatte dafür, dass Ihr Bildschirm bei jeder Höhe stabil steht.
Der Ständer ist schnell montiert und innerhalb kürzester Zeit betriebsbereit. Das integrierte Kabelmanagement sorgt für Ordnung und verhindert störenden Kabelsalat.
Genießen Sie die Vorzüge der VESA-Kompatibilität. Dazu gehören eine leichte Montage des Bildschirms sowie ein dauerhaft sicherer Halt. Der Standfuß gibt Fernsehern bis zu einem Gewicht von 50 kg und einer Größe von 32“ – 65“ (81 - 165 cm) sicheren Halt.

Ausstattung:
Geeignet für Bildschirmgröße 32“ - 65“ (81 - 165 cm) · Belastung bis 50 kg · motorisiert, höhenverstellbar · VESA: 200 - 400 · mit Kabelmanagement · inklusive Befestigungsmaterial und Montageanleitung.

Technische Daten:
Gasdruck-Technik: Nein · Halter-Ausführung: Stand · Halter-Besonderheiten: Höhenverstellbar · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Display-Größe: 81,3 cm (32"),83,8 cm (33"),86,4 cm (34"),88,9 cm (35"),91,4 cm (36"),94,0 cm (37"),96,5 cm (38"),99,1 cm (39"),101,6 cm (40"),104,1 cm (41"),106,7 cm (42"),109,2 cm (43"),111,8 cm (44"),114,3 cm (45"),116,8 cm (46"),119,4 cm (47"),121,9 cm (48"),124,5 cm (49"),127,0 cm (50"),129,5 cm (51"),132,1 cm (52"),134,6 cm (53"),137,2 cm (54"),139,7 cm (55"),142,2 cm (56"),144,8 cm (57"),147,3 cm (58"),149,9 cm (59"),152,4 cm (60"),154,9 cm (61"),157,5 cm (62"),160,0 cm (63"),162,6 cm (64"),165,1 cm (65") · Produktabmessung, Breite: 450 mm · Produktabmessung, Höhe: 850 mm · Produktabmessung, Tiefe: 320 mm · Tragkraft (max.): 50 kg · VESA-Norm: 200 x 200 mm,200 x 300 mm,200 x 400 mm,300 x 100 mm,300 x 200 mm,300 x 300 mm,300 x 400 mm,400 x 100 mm,400 x 200 mm,400 x 300 mm,400 x 400 mm

Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial und Montageanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 450 x 850 x 320 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
320 mm
Produktabmessung, Höhe:
850 mm
Produktabmessung, Breite:
450 mm
Tragkraft-Kategorie:
30.1 kg - 50 kg
Passend für Display-Größe:
81|ツ|3 cm (32") | 83|ツ|8 cm (33") | 86|ツ|4 cm (34") | 88|ツ|9 cm (35") | 91|ツ|4 cm (36") | 94|ツ|0 cm (37") | 96|ツ|5 cm (38") | 99|ツ|1 cm (39")
Passend für Display-Größe (Bereich):
81|ツ|3 cm (32") - 165|ツ|1 cm (65")
Gasdruck-Technik:
Nein
Marke:
My Wall
Halter-Ausführung:
Stand
Halter-Besonderheiten:
Höhenverstellbar
Tragkraft (max.):
50 kg
VESA-Norm:
200 x 200 mm | 200 x 300 mm | 200 x 400 mm | 300 x 100 mm | 300 x 200 mm | 300 x 300 mm | 300 x 400 mm | 400 x 100 mm
Produkt-Art:
TV-Standfuß
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: My Wall, HP 61 L, TV Halterung, Geräte Halterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 206,10*
€ 249,28*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 211,56*
€ 249,29*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 357,28*
€ 411,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,29*
€ 296,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,33*
€ 293,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,04*
€ 284,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,85*
€ 275,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,56*
€ 251,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.