Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Bundbuchse Innen-Durchmesser: 4 mm Außen-Durchmesser: 8 mm Breite: 4.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-237035-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     BB 04/08/4,5 SINT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundbuchse (Gleitlager)
bundbuchse (gleitlager)bohrung 4mm
bundbuchse (gleitlager)
Reely Bundbuchse Innen-Durchmesser: 4 mm Außen-Durchmesser: 8 mm Breite: 4.5 mm 1 St.

Bundbuchsen

Selbstschmierend
Öl getränkt

Ausstattung:
Vielseitig verwendbar für Gleitlager aller Art (Getriebebau, Achsen, Wellen). Die Buchsen sind aus Sinterbronze, selbstschmierend und Öl getränkt.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 8 mm · Flansch-Breite: 1.5 mm · Flansch-Ø: 10 mm · Innen-Durchmesser: 4 mm · Maßangaben: (d1 - d2 - d3 - b1 - b2) 4 - 8 - 10 - 4.5 - 1.5 mm · Produktabmessung, Breite: 4.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(d1 - d2 - d3 - b1 - b2) 4 - 8 - 10 - 4.5 - 1.5 mm
Produktabmessung, Breite:
4.5 mm
Maßangaben:
(d1 - d2 - d3 - b1 - b2) 4 - 8 - 10 - 4.5 - 1.5 mm
Flansch-Ø:
10 mm
Flansch-Breite:
1.5 mm
Marke:
Reely
Innen-Durchmesser:
4 mm
Außen-Durchmesser:
8 mm
Produkt-Art:
Bundbuchse
Weitere Suchbegriffe: Reely, BB 04/08/4, 5 SINT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
476
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 1,22*
€ 4,00*
ab € 0,71*
€ 1,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.