| |
|
| Artikel-Nr.: 102-236950-BP Herst.-Nr.: 236950 EAN/GTIN: 4016138145915 |
| |
|
| | |
| Reely Messing,Stahl Schneckenradsatz Modul-Typ: 0.75 Anzahl Zähne: 40
Schneckenradsatz Modul 0,75
Ausstattung: Zahnrad aus Messing mit einer Bohrung 5 mm · Schnecke aus Stahl mit einer Bohrung 4 mm · Eingängig rechts.
Technische Daten: Anzahl Zähne: 40 · Bohrungs-Ø: 5 mm,4 mm · Material: Messing,Stahl · Modul-Typ: 0.75 · Untersetzung: 1:40
Weitere Informationen: | | Marke: | Reely | Anzahl Zähne: | 40 | Untersetzung: | 1:40 | Material: | Messing | Stahl | Modul-Typ: | 0.75 | Bohrungs-Ø: | 5 mm | 4 mm | Produkt-Art: | Schneckenradsatz | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04250033302855, 04016138145915, 4250033302855, Reely, 236950 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,42* | € 17,26* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,47* | € 17,60* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,35* | € 36,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|