| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2369418-BP Herst.-Nr.: RF-4738836 EAN/GTIN: 4064161177328 |
| |
|
| | |
| Renkforce RF-4738836 UKW Wurfantenne
renkforce UKW
Frequenzbereich: 87.5 - 108 MHz Draht-Dipol 75 Ohm Anschluss (Koax)
Zum einfachen Empfang von UKW-Signalen.
Ausstattung: Dipollänge 143 cm · Anschlusskabel 1 m mit Koaxbuchse.
Technische Daten: Frequenzbereich Antennen: 87,5 - 108 MHz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung
Lieferumfang: Wurfantenne.
Weitere Informationen: | | Frequenzbereich Antennen: | 87|ツ|5 - 108 MHz | Marke: | Renkforce | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | UKW Wurfantenne |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,84* | € 6,13* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,86* | € 6,14* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 28,99* | € 39,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|