Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries GPCR123AECO043C1 Fotobatterie CR-123A Lithium 1400 mAh 3 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2368944-BP
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GPCR123AECO043C1
EAN/GTIN:
     4891199192043
Suchbegriffe:
CR-123
Defibrillator Akku
Defibrillator Batterie
Defibrillatorakku
GP Batteries GPCR123AECO043C1 Fotobatterie CR-123A Lithium 1400 mAh 3 V 1 St.

GP Lithium Batterie CR123A (CR17345 / CR123AE), 3V, 1 Stück

Hohe Energiedichte
Temperaturbereich -40 bis +60 °C

Smart Home, Smart Battery
Wie viele Smart Home Produkte verwenden Sie mittlerweile? Bestimmt können Sie sie bald nicht mehr an einer Hand abzählen. Wer auf Intelligenz in seinem Zuhause Wert legt, wird sich auch für intelligente Energiequellen entscheiden. Wie die CR123A Batterien von GP.

Lange Ausdauer charakteristisch für CR123A
Lithiumbatterien von GP sind für ihre hohe Energiedichte bekannt. Diese sorgt für langanhaltende Energie und hervorragende Leistungen. Die CR123A ist die perfekte Batterie für drahtlose Alarmsensoren, Rauchmelder, analoge und LED-Taschenlampen sowie AED-Geräte.

Zuverlässig und preisgünstig: Die CR123A 3V-Batterie
Ob eine CR123A-Lithiumbatterie auch die richtige Batterie für Ihre Fotokamera ist? Aber klar! Eine CR123A 3V liefert drei Volt und ist für viele Kameras und Blitzlichtgeräte geeignet. Eine äußerst vielseitige Batterie, die nicht nur zuverlässig, sondern auch preisgünstig ist. Die beste Wahl für Fernbedienungen, Alarmsysteme, Uhren und Radios, um nur einige zu nennen.

Die CR123A-Lithiumbatterie überzeugt bei Hitze und Kälte
Komfort und Sicherheit, darum geht es doch auch in Ihrem Zuhause? Dank der Lithiumbatterie-Serie von GP bringen all Ihre Smart Home- und Home Security- Geräte ausgezeichnete Leistungen. Auch bei extremen Temperaturen ist die Verwendung problemlos möglich. Die einwandfreie Funktion ist getestet und garantiert bei Temperaturen von -40°C bis +60°C. Die Batterie ist 17 mm x 34,5 mm groß (Durchmesser und Höhe). In der geschlossenen Verpackung aufbewahrt hält sie sich bis zu 10 Jahre. Diese Batterie kann gegen Typen mit der Bezeichnung DL123A, CR-123A, EL123AP oder CR17345 ausgetauscht werden.

Qualität steht bei GP Batteries an erster Stelle
Eine Welt ohne Batterien ist beinahe nicht mehr vorstellbar. GP Batteries ist mit seinem umfangreichen Batteriesortiment weltweit führend. GP kann auf über 50 Jahre Erfahrung im Bereich Batterietechnologie zurückblicken. Im eigenen Haus produzieren wir Einmal-, aufladbare und Spezialbatterien sowie Batterieprodukte. Produkte, die den höchsten Anforderungen hinsichtlich Leistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und Sicherheit genügen. Was braucht es noch, um Sie zu überzeugen? Bei wem Qualität an erster Stelle steht, der entscheidet sich für GP.

Spezifikationen:
3 Volt
1400mAh
Größe: Ø 17 mm x 34,5 mm
Gewicht: 16 g.
Bis zu 10 Jahre haltbar
Betriebstemperatur: -40 °C - +60 °C
Verpackung enthält 1 Stück

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Fotobatterie · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: EL123AP,K123LA,RL123A,EL123A,DL123A,5018LC,LR123,VL123,CR17345 · Batterie-, Akku-Größe: CR-123A · Gewicht: 16 g · Kapazität (mAh, Ah): 1400 mAh · Produktabmessung, Höhe: 33.4 mm · Produktabmessung, Ø: 17 mm · Spannung: 3 V · Temperaturbereich (Details): -40 - +60 °C · Weitere technische Daten: Max. Pulsentladung 3000 mA

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
CR-123A
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
EL123AP | K123LA | RL123A | EL123A | DL123A | 5018LC | LR123 | VL123
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Fotobatterie
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 17 mm x 33.4 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1400 mAh
Produktabmessung, Ø:
17 mm
Produktabmessung, Höhe:
33.4 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Lithium
Marke:
GP Batteries
Typ (Hersteller-Typ):
GPCR123AECO043C1
Temperaturbereich (Details):
-40 - +60 °C
Spannung:
3 V
Gewicht:
16 g
Produkt-Art:
Fotobatterie
Weitere Suchbegriffe: Defibrillatorbatterie, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Lithium Batterie, fotobatterie 3,0 v, defibrillator akku, GP Batteries, GPCR123AECO043C1, EL123AP
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 3,67*
1
€ 4,50*
ab € 2,78*
€ 4,57*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,95*
1
€ 4,00*
ab € 2,38*
€ 8,32*
7 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 6,55*
€ 10,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.