Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK Archer C80 V1 WLAN Router 2.4 GHz, 5 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link AC1900 MU-MIMO WLAN-Router
TP-Link AC1900 MU-MIMO WLAN-Router
TP-Link AC1900 MU-MIMO WLAN-Router
TP-Link AC1900 MU-MIMO WLAN-Router
Artikel-Nr.:
     102-2368542-BP
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER C80
EAN/GTIN:
     6935364088873
Suchbegriffe:
DECT Router
DSL Router
Router
WLAN Router
TP-LINK Archer C80 V1 WLAN Router 2.4 GHz,5 GHz

Hochleistung-WLAN für Mainstream

802.11ac Wave2 WLAN – 1300Mbit/s auf 5 GHz und 600Mbit/s auf 2,4GHz
3×3 MIMO Technologie – Datentransfer- und Empfang auf drei Streams für Verbindungen zwischen 3x3 Clients
Erweitere WLAN-Abdeckung – Maximale Reichweite und zielgerichteter WLAN-Empfang
MU-MIMO – Verbesserte Leistungsfähigkeit durch effiziente Kommunikation
Personalisiertes Management – Fortgeschrittene Funktionen wie Jugendschutz, Zugriffskontrolle, Gastnetzwerk für personalisierte Verwaltung
Intelligente Verbindung – Zuweisung auf das weniger ausgelastete Band, Optimierung der Zeitverzögerung dank Airtime Fairness

Dank 3×3 MIMO ist der Archer C80 in der Lage, Datentransfer- und Empfang auf drei Streams zu schaffen. Im Vergleich zu dem 2×2 MIMO Router funktioniert der Archer C80 mit dem 3×3 MIMO Computer, z.B. Mac.

Technische Daten:
Anrufbeantworter: Nein · Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: 4 x · Anzahl 10/100/1000 MBit/s WAN-Ports: 1 x · Anzahl Antennen: 4 x · DECT ULE: Nein · DECT-Basis: Nein · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · Funktionen (WLAN-Repeater/-Router): Router,Access-Point · Herstellerfarbe: Schwarz · LAN-Übertragungsrate: 10 / 100 / 1000 MBit/s · Produktabmessung, Breite: 215 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Tiefe: 117 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) · WLAN Standard: IEEE802.11ac,IEEE802.11a,IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz,5 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 600 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 1300 MBit/s · WPS: Ja

Lieferumfang:
Wi-Fi Router Archer C80,Power Adapter,RJ45 Ethernet Kabel,Quick Installation Guide

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
DECT-Basis:
Nein
DECT ULE:
Nein
Produktabmessung, Tiefe:
117 mm
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
215 mm
LAN-Übertragungsrate:
10 / 100 / 1000 MBit/s
Dual-Band-fähig:
2.4 GHz und 5 GHz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s) | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a)
Funktionen (WLAN-Repeater/-Router):
Router | Access-Point
WLAN Standard:
IEEE802.11ac | IEEE802.11a | IEEE802.11b | IEEE802.11g | IEEE802.11n
WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz:
600 MBit/s
Typ (Hersteller-Typ):
Archer C80 V1
Anzahl Antennen:
4 x
Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports:
4 x
Anzahl 10/100/1000 MBit/s WAN-Ports:
1 x
WLAN-Frequenz:
2.4 GHz | 5 GHz
Anrufbeantworter:
Nein
WLAN-Übertragungsrate 5 GHz:
1300 MBit/s
WPS:
Ja
Produkt-Art:
WLAN Router
Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, dsl router, 06935364088873, TP-LINK, ARCHER C80, Archer C80 V1, WLAN einrichten
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 33,04*
€ 42,33*
2 Tage
114
€ 7,50*
ab € 33,23*
€ 42,44*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 33,31*
€ 42,66*
€ 5,95*
ab € 34,15*
€ 43,40*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 41,07*
€ 50,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.