Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson 513132 Funkklingel Komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2368516-BP
Hersteller:
     Avidsen
Herst.-Nr.:
     513132
EAN/GTIN:
     3660215131325
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Avidsen 513132 Funkklingel Komplett-Set

THOMSON KINETIC TÜRKLINGEL FUNK, PLUG IN

Kabellos und umweltfreundlich, zum Einstecken in eine 230-V-Steckdose
Ohne Batterien (funktioniert über Kinetic)
Benachrichtigung über Besucher durch Klingelton und/oder Lichtblitz

Durch sein schlichtes und minimalistisches Design fügt sich diese Funk-Türklingel von Thomson optimal in jedes Interieur ein. Dank der Steckdose an der Funk-Türklingel steht nach der Installation noch ein Steckdosenplatz zur Verfügung.

Ausstattung:
Kabellos und umweltfreundlich, zum Einstecken in eine 230-V-Steckdose
Klingeltaste funktioniert ohne Batterie und Stromanschluss (funktioniert über Kinetic)
Benachrichtigung über Besucher durch Klingelton und/oder Lichtblitz
Reichweite bis zu 150 m im freien Feld zwischen Klingeltaste und Klingel
Mit Namensschild und LED-Anzeige
Schutzart IP44
schlichtes und minimalistisches Design
einfache Installation
Auswahl aus 32 Klingeltönen

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 156 x 320 x 70 · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß · Melodien (Anzahl): 32 · Optische Signalisierung: Lichtblitz · Reichweite max. (im Freifeld): 150 m

Lieferumfang:
Funk-Türklingel,Klingeltaste.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Thomson
Farbe:
weiß
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
150 m
Melodien (Anzahl):
32
Optische Signalisierung:
Lichtblitz
Abmessungen Empfänger:
156 x 320 x 70
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funkgong, Funktürklingel, funk türgong, 03660215131325, Thomson, 513132, KINETIC PLUG IN, Zweitklinge
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,75*
€ 46,01*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 34,49*
€ 47,11*
8 Tage
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 71,72*
€ 92,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.