Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson 513134 Funkklingel Komplett-Set mit Namensschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2368509-BP
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     513134
EAN/GTIN:
     3345115131346
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Thomson 513134 Funkklingel Komplett-Set mit Namensschild

THOMSON KINETIC HALO Funkgong

kabellose Türklingel (funktioniert ohne Batterien)
Reichweite: bis zu 150 m
Mit Namensschild und LED-Anzeige, Schutzart IP44

Design
Schlicht, minimalistisch und den Sprachassistenten nachempfunden – so fügt sich diese Funk-Türklingel von Thomson in jedes Interieur ein.

Benutzer- und umweltfreundlich
Die Ruftaste funktioniert drahtlos und ohne Batterie. Die mechanische Energie, welche durch das Drücken der Taste entsteht, wird in ausreichend elektrische Energie umgewandelt, um ein Funksignal an die Funk-Türklingel zu senden und dadurch den Klingelton auszulösen. Das LED-Lichtsignal zeigt Ihnen selbst im Lautlos-Modus an, dass Besucher vor der Tür stehen.

Installationsfreundlich
Die Installation erfolgt äußerst schnell, Einstellungen sind nicht erforderlich, da Türklingel und Ruftaste bereits gepaart sind.

Für alle Wohnhäuser geeignet
Die Funkreichweite von 150 m im freien Feld verschafft dieser Türklingel einen Vorteil gegenüber den handelsüblichen Standardlösungen.

Ausstattung:
kabellose Funk-Türklingel zum Aufstellen oder zur Wandbefestigung
Klingeltaste ohne Batterie (funktioniert mit Eigenversorgung)
Reichweite bis zu 150 m im freien Feld zwischen Klingeltaste und Klingel
Mit Namensschild und LED-Anzeige
Schutzart IP44
minimalistisches Design
einfache Installation

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 155 x 165 mm · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Melodien (Anzahl): 32 · Optische Signalisierung: LED-Lichtsignal · Reichweite max. (im Freifeld): 150 m · Türklingel-Besonderheiten: mit Namensschild

Lieferumfang:
Türklingel,Klingelknopf Kinetic,Wandhalterung.

Hinweis:
3 x AA 1,5 V Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Marke:
Thomson
Türklingel-Besonderheiten:
mit Namensschild
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
150 m
Melodien (Anzahl):
32
Optische Signalisierung:
LED-Lichtsignal
Abmessungen Empfänger:
155 x 165 mm
Frequenz (LOV):
433 MHz
Produkt-Art:
Funkklingel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong 150m, funk gong, funkgong thomson, Thomson, 513134, KINETIC HALO GONG, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,07*
€ 42,62*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 31,57*
€ 42,63*
€ 3,50*
ab € 45,81*
€ 59,60*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 61,56*
€ 80,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.