Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2368245-BP Herst.-Nr.: 557926 EAN/GTIN: 4048962405484 |
| |
|
| | |
| Fischer DuoPower 6x30 EasyHook Loop K (6) Dübelsortiment 557926 1 Set
EasyHook
Variierbare Abstandsmontage zur Wand möglich Schnelle und einfach Montage mittels Akkuschrauber Sollbruchstelle ermöglicht optimaleAusrichtung des Hakens Hohes Lastniveau aufgrund des glasfaserverstärkten Kunststoffs Anwendung in unterschiedlichen Baustoffen je nach verwendetem Dübel
EasyHook Mach die Schraube zum Haken
Das innovative Hakensortiment verwandelt Schrauben in Rund-, Ösen- oder Winkelhaken. Der Hakenadapter wird auf die Senkkopfschraube aufgesteckt und mit dem DuoPower, oder ohne Dübel für die Anwendung in Holz, schnell und sicher in der Wand montiert. Aufgrund des glasfaserverstärkten Kunststoffs können die Haken hohe Lasten aufnehmen und sorgen für einen sicheren Halt. Durch die Sollbruchstelle wird der Haken optimal positioniert und kann mit variierbaren Wandabständen montiert werden. Eine zusätzliche Abdeckkappe und Abdeckring sorgen im sichtbaren Bereich für ein optisch ansprechendes Design. Bei Bedarf können die Haken mittels Akkuschrauber schnell und einfach demontiert werden.
Anwendungen: Bilder Ketten Spiegel Briefkästen Deckenleuchten Leichte Wandregale Leichte Hängeschränke Dekorationsgegenstände
Baustoffe: Fichte Vollziegel Naturstein Porenbeton Hochlochziegel Kalksand-Vollstein Kalksand-Lochstein Hohlblock aus Leichtbeton Beton C20/25 bis C50/60 Gipskarton - und Gipsfaserplatten
Funktionsweise / Montage: · Für eine einfachere Montage in Holz kann der Schaftbereich des Rund- und Ösenhakens abgebrochen werden. · Die Schraube wird durch den EasyHook gesteckt und mit einem Akkuschrauber oder Schraubendreher, ohne Festhalten des Hakens, eingedreht. · Mit einer Linksdrehung löst sich der Haken an der Sollbruchstelle. Nun kann der EasyHook beliebig ausgerichtet und festgeschraubt werden. · Je nach Einschraubtiefe der Schraube kann der Abstand zur Wand angepasst werden. · Die Abdeckkappe beim EasyHook Round und Loop wird auf den sichtbaren Schraubenkopf gesteckt. · Bei Bedarf kann der Haken mit einem Akkuschrauber oder Schraubendreher einfach demontiert werden.
Technische Daten: Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff · Schrauben-Ø: 6 mm · Weitere technische Daten: Bohrernenndurchmesser: 6 mm Min. Bohrlochtiefe: 40 mm Min. Plattendicke: 12,5 mm Min. Einschraubtiefe: 35 mm Antrieb: PZ2
Lieferumfang: 6 Dübel,6 Schrauben,6 Hacken
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Fischer | Material: | Glasfaserverstärkter Kunststoff | Schrauben-Ø: | 6 mm | Produkt-Art: | Dübelsortiment |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckdübel, Universaldübel, Floreathaken, Stalithaken, Wandhaken, allzweckdübel fischer 6x30, schraubanker fischer, schraubanker, Fischer, 557926, DuoPower 6x30 EasyHook Loop K (6) |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 2,41* | € 3,63* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 6,40* | ab € 2,70* | € 3,74* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 6,40* | ab € 2,93* | € 4,02* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,83* | € 4,12* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,87* | € 7,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 4,87* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|