Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Ladekabel [1x XT60-Buchse - 2x Bananenbuchse 4 mm] 30.00 cm RE-7104525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2368175-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7104525
EAN/GTIN:
     4064161172552
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse
Reely Ladekabel [1x XT60-Buchse - 2x Bananenbuchse 4 mm] 30.00 cm RE-7104525

Ladeadapter XT60 auf 4 mm Buchse

Ladeadapter XT60 auf 4 mm Buchse.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): XT60-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Bananenbuchse 4 mm · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Kabellänge: 30.00 cm

Hinweis:
Die Bezeichnung Stecker oder Buchse bezieht sich nicht auf die Bauform der Steckverbindung, sondern immer auf die elektrischen Kontakte.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
30.00 cm
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
XT60-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Bananenbuchse 4 mm
Marke:
Reely
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
2 x
Produkt-Art:
Ladekabel
Weitere Suchbegriffe: Reely, RE-7104525
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,88*
€ 7,52*
Lager 102
282
Frei Haus
ab € 4,86*
€ 7,53*
€ 3,50*
ab € 24,55*
€ 34,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.