Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH Hand-Multimeter digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2368150-BP
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     019060
EAN/GTIN:
     4045914190603
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
IWH Hand-Multimeter digital

Digitaler Multimeter

Digital LCD Display

AC/DC Spannungs- & Widerstandmessung
Kontinuität Beeper Test
Dioden- und Transistortest
HOLD Funktion zum Speichern der Daten/Messung
Digital - LCD - Display mit Hintergrundbeleuchtung
Automatische Polaritätsanzeige
Niedrige Batterieanzeige
Ranging - Modus: manuelle Überlastschutz
DC - Spannung: 200mV / 2V / 20V / 200V / 500V ±
0,8%AC - Spannung: 200V / 500V ± 1,2%
DC Strom: 2 mA / 20 mA / 200 mA / 10A ± 1,4%

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.8 % · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 2 mA · Messbereich V/AC max.: 500 V · Messbereich V/AC min.: 200 V · Messbereich V/DC max.: 500 V · Messbereich V/DC min.: 200 mV · Messbereich Widerstand: 200/2k/20k/200k/2M · Spannungs-Versorgung (Details): 9V Batterie · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Inkl. Schutzhülle,Testsockel,2 Prüfkabel

Weitere Informationen:
Strommessung:
DC
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Typ (Hersteller-Typ):
019060
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.8 %
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
2 mA
Messbereich V/AC max.:
500 V
Messbereich V/AC min.:
200 V
Messbereich V/DC max.:
500 V
Messbereich V/DC min.:
200 mV
Messbereich Widerstand:
200/2k/20k/200k/2M
Spannungs-Versorgung (Details):
9V Batterie
Spannungsmessung:
AC/DC
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, 04045914190603, IWH, 019060, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,43*
€ 15,84*
1
€ 5,50*
ab € 10,29*
€ 15,85*
Lager 102
215
1
Frei Haus
ab € 11,60*
€ 17,27*
2
€ 6,95*
ab € 12,55*
€ 17,95*
9 Tage
216
2
€ 6,99*
ab € 17,04*
€ 23,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.