Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH Scheibenabdeckung (L x B x H) 35 x 200 x 950 mm SUV, Van, Wohnmobile Reisemobile, Tra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2368138-BP
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     701016
EAN/GTIN:
     4045914701113
Suchbegriffe:
Frontscheiben-Abdeckung
Frontscheibenabdeckung
Scheibenabdeckung
Windschutzscheibenschutz
IWH Scheibenabdeckung (L x B x H) 35 x 200 x 950 mm SUV,Van,Wohnmobile Reisemobile,Transporter usw.

Frontscheibenabdeckung XXL 205 x 95 cm

Extra dick
Doppellagig
Für Transporter und Wohnmobile

Extra dick und doppellagig - hält im Sommer die Hitze draussen und das Wageninnere kühl. Im Winter bleibt die Scheibe frei von Eis und Schnee.

Ausstattung:
Abmessungen: 205/165 x 95 cm (ohne Laschen)
Abmessungen mit Laschen 245/165 x 95 cm

Technische Daten:
Anwendungsempfehlung: SUV,Van,Wohnmobile · Gewicht: 415 · Passend für (Details): Reisemobile,Transporter usw. · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 950 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 35 x 200 x 950 mm
Produktabmessung, Höhe:
950 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Passend für (Details):
Reisemobile | Transporter usw.
Marke:
IWH
Anwendungsempfehlung:
SUV | Van | Wohnmobile
Gewicht:
415
Produkt-Art:
Scheibenabdeckung
Weitere Suchbegriffe: iwh scheibenabdeckung, frontscheiben abdeckung, IWH, 701016
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,83*
€ 10,49*
€ 5,50*
ab € 6,43*
€ 10,50*
Lager 102
59
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 11,82*
€ 3,50*
ab € 19,54*
€ 27,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.