Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegkamera 1 St. mit eingebautem Blitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2366375-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     65020
EAN/GTIN:
     4260141650205
Suchbegriffe:
Einwegkamera
einwegkamera
Einwegkamera 1 St. mit eingebautem Blitz

Single use Kamera Flash 400 27 I mog di schwarz

Einwegkamera mit peppigen "I mog di" Design - 400 ISO Film mit 27 Aufnahmen - integrierter Blitz

Technische Daten:
Anzahl Bilder: 27 · Filmempfindlichkeit (ISO): 400 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kamera-Besonderheiten: mit eingebautem Blitz · Weitere technische Daten: Wasserdicht: Nein

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Filmempfindlichkeit (ISO):
400
Anzahl Bilder:
27
Kamera-Besonderheiten:
mit eingebautem Blitz
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
Einwegkamera
Weitere Suchbegriffe: 65020, Einmal-Kamera, Fotoapparat, Unfallkamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 4,90*
ab € 9,68*
€ 13,72*
€ 4,00*
ab € 11,52*
€ 19,20*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 14,26*
€ 20,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.