Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino ABX00029 Arduino Erweiterungs-Platine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2362289-BP
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ABX00029
EAN/GTIN:
     7630049201484
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Arduino ABX00029 Arduino Erweiterungs-Platine

Arduino® MKR WAN 1310 (LoRa)

Das neue LoRa-Board der MKR Serie von Arduino®

Das Arduino MKR WAN 1310 Board bietet eine praktische und kostengünstige Lösung, um LoRa® Konnektivität zu Projekten hinzuzufügen, die einen geringen Stromverbrauch benötigen. Dieses Open-Source-Board kann verbunden werden mit der Arduino IoT-Cloud, Ihrem eigenen LoRa®-Netzwerk mittels des Arduino LoRa® PRO-Gateways, einer bestehenden LoRaWAN-Infrastruktur wie The Things Network oder sogar mit anderen Boards, die den Direct-Connectivity-Modus nutzen.

Das MKR WAN 1310 bringt im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem MKR WAN 1300, eine Reihe von Verbesserungen mit sich. Das MKR WAN 1310 basiert zwar immer noch auf dem Microchip® SAMD21 Low-Power-Prozessor, dem Murata CMWX1ZZABZ LoRa®-Modul und dem charakteristischen Krypto-Chip der MKR-Familie (dem ECC508), verfügt aber über ein neues Batterielader, einen 2 MByte großen SPI-Flash und eine verbesserte Regelung des Stromverbrauchs des Boards.

Die letzten Modifikationen haben die Batterielebensdauer des MKR WAN 1310 erheblich verbessert. Bei richtiger Konfiguration liegt der Stromverbrauch jetzt bei nur 104uA! Es ist außerdem möglich, das Board über den USB-Port mit Strom (5V) zu versorgen.Datenlogging und andere OTA-Funktionen (Over The Air) sind jetzt möglich, da das Board über einen 2 MByte großen Flash-Speicher verfügt. Mit dieser neuen Funktion können Sie Konfigurationsdateien von der Infrastruktur auf das Board übertragen (2 MByte Flash), eigene Skriptbefehle erstellen oder einfach Daten lokal speichern, um die Daten zu senden, wenn die Verbindung am besten ist. Der Krypto-Chip des MKR WAN 1310 sorgt für zusätzliche Sicherheit, indem er Anmeldedaten und Zertifikate im eingebetteten Secure Element speichert.

Technische Daten:
Gewicht: 32 · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 67.64 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): Atmel SAMD21 · Serie (Entwicklungs-Kits): MKR · Weitere technische Daten: Mikrocontroller: SAMD21 Cortex®-M0 + 32-Bit-ARM-MCU mit geringem Stromverbrauch (Datenblatt)
Funkmodul: CMWX1ZZABZ ( Datenblatt )
Platinenstromversorgung (USB / VIN): 5 V
Schaltungsbetriebsspannung: 3,3V
Digitale E / A-Pins: 8
PWM-Pins: 13 (0 .. 8, 10, 12, 18 / A3, 19 / A4)

Lieferumfang:
Arduino® MKR WAN 1310 (LoRa)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
67.64 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Serie (Entwicklungs-Kits):
MKR
Serie (Embedded Mikrocontroller):
Atmel SAMD21
Gewicht:
32
Produkt-Art:
Arduino Erweiterungs-Platine
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 07630049201484, Arduino, ABX00029
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,12*
€ 47,35*
€ 8,95*
ab € 34,87*
€ 47,36*
2 Tage
123
€ 14,99*
ab € 37,39*
€ 49,22*
5 Tage
89
€ 6,00*
ab € 37,73*
€ 49,80*
Lager 102
55
Frei Haus
ab € 37,75*
€ 50,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arduino
ASX00017
€ 35,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.