Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnepp FK 4105 GR Bananenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4 mm Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2361658-BP
Hersteller:
     Schnepp
Herst.-Nr.:
     052 000111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Schnepp FK 4105 GR Bananenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4 mm Grün 1 St.

Schnepp 4mm Bananenstecker grün

15 A
Grün

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Berührungssicher (Ja/Nein): Nein · Herstellerfarbe: Grün · Isolationsmaterial (Details): ABS · Isolierungsart: Teilisoliert · Nennspannung: 30 V/AC,60 V/DC · Nennstrom: 15 A · Produktabmessung, Länge: 39 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Stift-Ø: 4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Länge:
39 mm
Nennstrom - gerundet:
15 A
Marke:
Schnepp
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Isolierungsart:
Teilisoliert
Berührungssicher (Ja/Nein):
Nein
Herst.-Teilenr.:
052 000111
Typ (Hersteller-Typ):
FK 4105 GR
Nennstrom:
15 A
Nennspannung:
30 V/AC | 60 V/AC
Stift-Ø:
4 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
ABS
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Bananenstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker 4mm grün, laborsteckverbinder, schnepp laborsteckverbinder, Schnepp, 052 000111, FK 4105 GR, laborstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,06*
€ 1,76*
Lager 102
69
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,77*
6 Tage
69
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,64*
€ 18,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.