Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 43600 Funkgong Komplett-Set mit Namensschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2361299-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43600
EAN/GTIN:
     4011459436001
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Grothe 43600 Funkgong Komplett-Set mit Namensschild

Steckdosen-Funkgong-Set

Nachtlicht Funktion
13 abwechslungsreiche Melodien
Kabellose Verbindung zwischen Funkgong und Funkklingeltaster

Dezent in einer Steckdose platziert, kündigt CALIMA 400 überall im Haus Ihren Besuch an. Und erleuchtet Ihnen bei Nacht den Weg mit dem integrierten Nachtlicht.
Das Funkgong-Set besteht aus einem Steckdosen-Funkgong CALIMA 400 und einem Funkklingeltaster MISTRAL SE03.
Der Funkgong kann an jedem beliebigen Ort im Haus in einer Steckdose platziert werden. Dank der hohen Reichweite kündigt CALIMA 400 auch bei größerer Entfernung zum Funkklingeltaster zuverlässig Ihre Besucher oder Lieferanten an.

Ausstattung:
Spannungsversorgung über eine Steckdose
Kabellose Verbindung zwischen Funkgong und Funkklingeltaster
Menü mit Sprachansage
LED-Ring für optische Signalisierung und Nachtlicht-Funktion
Klangstark
Schlafmodus
Stummschaltung
Sofort einsatzbereit: Der Funkklingeltaster ist bereits ab Werk mit dem Funkgong gekoppelt
13 abwechslungsreiche Melodien
Menüführung mit Sprachansage
Einstellbare Nachtlichtfunktion
Einstellbare Lautstärke bis zu 83 dB(A)
Optische Signalanzeige durch farbigen LED-Ring
500 Meter Reichweite
Störungsfreie Funkverbindung
Schlummerfunktion 1 / 3 / 9 Stunden
Stummschaltung
Kompatibel zu allen Mistral-Sendern
Kann mit dem mitgelieferten Mistral SE03-Sender an herkömmliche, bestehende Klingeltaster (Klingelanlage) angeschlossen werden
Einfachste Kopplung zusätzlicher Funkklingeltaster und Funkgongs

Technische Daten:
Abmessungen Sender: 36 x 100 x 17 mm · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß · Kodiermöglichkeit: Individuell einstellbar · Lautstärke: 83 dBA · Lautstärke-Einstellung: Individuell einstellbar · Melodien (Anzahl): 13 · Optische Signalisierung: LED-Ring verschiedene Farben einstellbar · Reichweite max. (im Freifeld): 500 m · Türklingel-Besonderheiten: mit Namensschild · Weitere technische Daten: 2x Micro-Batterien (bitte separat bestellen) · Schutzart IP54

Lieferumfang:
CALIMA 400 · Funkklingeltaster SE03 · Anleitung

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Kodiermöglichkeit:
Individuell einstellbar
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Grothe
Farbe:
weiß
Türklingel-Besonderheiten:
mit Namensschild
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
500 m
Melodien (Anzahl):
13
Optische Signalisierung:
LED-Ring verschiedene Farben einstellbar
Abmessungen Sender:
36 x 100 x 17 mm
Frequenz (LOV):
868 MHz
Lautstärke:
83 dBA
Lautstärke-Einstellung:
Individuell einstellbar
Produkt-Art:
Funkgong
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funk-gong grothe, funk gong, funkgong 500m, Grothe, 43600, Calima 400, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 68,81*
€ 88,59*
€ 4,00*
ab € 66,77*
€ 88,59*
€ 5,46*
ab € 74,22*
€ 94,68*
Frei Haus
ab € 75,73*
€ 96,60*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 85,62*
€ 109,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.