Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus GX-D11 Luftgütesensor mit internem Sensor netzbetrieben, über Steckdose detektiert Kohlendioxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2361076-BP
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     400311
EAN/GTIN:
     4044764004474
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
Luftgütesensor
Schabus GX-D11 Luftgütesensor mit internem Sensor netzbetrieben,über Steckdose detektiert Kohlendioxid

CO2-Steckdosen-Warngerät GX-D11

Vollwertige Ampelfunktion mit dezenter akustischer Unterstützung
Zeigt das Verhalten eines CO2-Warngeräts "school"
Echter Infrarot-CO2-Sensor
Mobil durch rasche Betriebsbereitschaft

Der CO2-Alarm GX-D11 ist ein CO2-Warngerät für den mobilen Einsatz, welches einfach in eine freie Steckdose gesteckt wird. Bereits nach 3 Minuten Betrieb und Ablauf der Initialisierungsphase wird das erste Ergebnis angezeigt. Die Konzentrationsschwellen orientieren sich mit 1000 ppm für gelb und 2000 ppm für rot an den Empfehlungen des RKI für den Schulbetrieb.

Das CO2-Warngerät GX-D11 trifft den Nerv der Zeit. Erhöhte Belastung der Raumluft mit Kohlendioxid aus der ausgeatmeten Luft steht in direktem Zusammenhang mit der Belastung der Innenräume mit Aerosolen, den Trägerpartikeln für Viren und Bakterien. Der GX-D11 erinnert Sie optisch und akustisch an regelmäßiges Lüften, um die Keimbelastung im Raum niedrig und die Luft frisch zu halten. Dabei muss gerade im Winter nicht gefürchtet werden, dass der Raum zu sehr auskühlt, denn umfangreiche interne und externe Tests haben ergeben, dass die sogenannten Faustregeln ohne CO2-Überwachung sicherheitshalber zu streng ausgelegt sind.

LEDs grün, gelb und rot entsprechenden Luftqualitäten:
grün / fresh – hygienisch unbedenklich
gelb / bad – hygienisch bedenklich
rot / worst – hygienisch inakzeptabel

Im CO2-Warngerät GX-D11 ist ein echter NDIR (Infrarot) Sensor verbaut, der sich auch von Luftreinigungsgeräten nicht täuschen lässt, da diese ja kein CO2 aus der Luft filtern können.
CO2 korreliert nicht nur mit der allgemeinen Keimbelastung in Innenräumen, sondern verdrängt in höheren Konzentrationen auch Sauerstoff und stellt somit eine Belastung des menschlichen Immunsystem dar. Und zwar noch bevor der Mensch durch ein Nachlassen der Konzentrations- und Leistungsfähigkeit ermüdet und selbst spürt, dass es mal wieder Zeit wäre, für Frischluft zu sorgen.

Technische Daten:
Melder-Besonderheiten: mit internem Sensor · Produktabmessung, Breite: 57 mm · Produktabmessung, Höhe: 121 mm · Produktabmessung, Tiefe: 38 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben,über Steckdose · Weitere technische Daten: Leistungsaufnahme: ca. 4 VA
Auslösekonzentration nach Empfehlung des RKI: gelb ab 1.000 ppm - rot ab 2.000 ppm
Aufwärmzeit: ca. 180 Sekunden
Funktionsbereich: +10 °C … +40 °C/10 - 90 % rH
Schutzart: IP20 · detektiert: Kohlendioxid

Lieferumfang:
CO2 Warngerät GX-D11,Betriebsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 57 x 121 x 38 mm
detektiert:
Kohlendioxid
Produktabmessung, Tiefe:
38 mm
Produktabmessung, Höhe:
121 mm
Produktabmessung, Breite:
57 mm
Marke:
Schabus
Melder-Besonderheiten:
mit internem Sensor
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben | über Steckdose
Produkt-Art:
Luftgütesensor
Weitere Suchbegriffe: Luftqualitätssensor, Staubsensor, schabus luftgütesensor, luftqualitätssensor, Schabus, 400311, GX-D11, Gaswarngerät, Kohlenmonoxid Melder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,00*
€ 127,81*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 101,64*
€ 127,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,34*
€ 151,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,23*
€ 143,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.