Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4722040 Mini-Lichterkette Innen/Außen batteriebetrieben Anzahl Leuchtmittel 100 LED Warmweiß Beleuchtete Lä


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2361020-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4722040
EAN/GTIN:
     4064161168791
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Sygonix SY-4722040 Mini-Lichterkette Innen/Außen batteriebetrieben Anzahl Leuchtmittel 100 LED Warmweiß Beleuchtete Länge: 10.4 m variabel einstellbar,Timer

LED Tropfenlichterkette 100 LEDs silber, batteriebetrieben  

Für Innen- und Außeneinsatz
Batteriebetrieben
9 Lichtmodi

LED-Tropfenlichterkette für den Innen- und Außenbereich. Überzeugt mit 9 Leuchtmodi und flexiblen batteriebetrieb.

Ausstattung:
Warmweiße Mini-LEDs
Beleuchtungsmodi: Kombination, Welle, Sequenz, langsam aufleuchten, nacheinander aufblitzen, langsam dimmen, blinken/aufblitzen, Dauerlicht, aus
6-Stunden-Timer

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 100 · Beleuchtete Länge: 10.4 m · Einsatzbereich: Innen/Außen · Kabelfarbe: Silber · Lampenabstand: 10 cm · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom Gesamt: 2 lm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 9.9 m · Schutzart: IP44 · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten: variabel einstellbar,Timer · Weitere technische Daten: Stromversorgung: 3x Mignon-Batterie (bitte separat bestellen) · Zuleitungslänge: 50 cm

Lieferumfang:
LED-Lichterkette mit Batteriekasten,Fernbedienung,CR2032 Knopfzelle,Handbuch

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
9.9 m
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichterketten-Bereich:
5 m - 9|ツ|99 m
Marke:
Sygonix
Anzahl Leuchtmittel:
100
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten:
variabel einstellbar | Timer
Leuchtfarben:
Warmweiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Zuleitungslänge:
50 cm
Beleuchtete Länge:
10.4 m
Lichtstrom Gesamt:
2 lm
Einsatzbereich:
Innen/Außen
Betriebsspannung (XMas):
4|ツ|5 V
Lampenabstand:
10 cm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Mini-Lichterkette
Weitere Suchbegriffe: LED Ketten, LED Lichterkette, Lichterkette, Weihnachtsbeleuchtung, 10m led lichterketten 100leds, led-ketten, led lichterkette 120er, Sygonix, SY-4722040, Lichterketten, Baumketten, Minilichterkette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,31*
€ 9,90*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 6,51*
€ 9,91*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 10,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
350E-CMB
ab € 14,17*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.