Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Kugellager Kunststoff Innen-Durchmesser: 4 mm Außen-Durchmesser: 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-236052-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     624 KU
EAN/GTIN:
     4016138555820
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
reely rillenkugellager
din 625
Reely Kugellager Kunststoff Innen-Durchmesser: 4 mm Außen-Durchmesser: 13 mm

Kunststoff-Kugellager

Ausstattung:
Rostfrei · Wartungsfrei · Gewichtsvorteil.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 13 mm · Innen-Durchmesser: 4 mm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Tragezahl dyn. Radial: 49 N

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Marke:
Reely
Innen-Durchmesser:
4 mm
Material:
Kunststoff
Tragezahl dyn. Radial:
49 N
Außen-Durchmesser:
13 mm
Produkt-Art:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager außendurchmesser 13mm, Reely, 624 KU
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,40*
€ 4,00*
ab € 2,81*
€ 4,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
216437
ab € 6,44*
Sonstiges
Reely
216003
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.