Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Curver 240679 Kunststoffbox HANDY geschlossen, stapelbar (B x H x T) 400 x 290 x 600 mm Transparent 3 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2359441-BP
Hersteller:
     Curver
Herst.-Nr.:
     240679
EAN/GTIN:
     3253920279019
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Curver 240679 Kunststoffbox HANDY geschlossen,stapelbar (B x H x T) 400 x 290 x 600 mm Transparent 3 St.

Aufbewahrungsbox HANDY 50 l

Modulare Form
Box mit Fassungsvermögen: 50 l
2 Verriegelungen zwecks sicherem Verschluss und gutem Schutz von Hab und Gut
Verschachtelbar
Transparent zwecks einfacher Identifizierung von Inhalten

Das modulare und breitgefächerte Handy+-Sortiment an Klarsichtboxen von Curver mit Clips bietet einen sicheren Verschluss und einen guten Schutz für Ihr Hab und Gut. Durch ihre transparente Ausführung ist der Inhalt leicht erkennbar - ideal für Heimwerker! Das Handy+-Sortiment von drei 50l-Boxen mit Deckel ist ein Muss in jedem Haus. Jede Box ist modular aufgebaut und wird mit 2 Verriegelungen zwecks eines sicheren Verschlusses und guten Schutzes von Hab und Gut geliefert. Es ist die perfekte Alles-in-Einem-Aufbewahrungslösung, um Ordnung in jede Garage oder jeden Abstellraum zu bringen! Möchten Sie den Inhalt auf einen Blick erfassen? Kein Problem mit der perfekten Transparenz der Box.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Kisten-Besonderheiten: geschlossen,stapelbar · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Höhe: 290 mm · Produktabmessung, Tiefe: 600 mm · Volumen: 50 l

Lieferumfang:
3x Boxen inkl. Deckel 50 Liter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 400 x 290 x 600 mm
Volumen:
50 l
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Tiefe:
600 mm
Produktabmessung, Höhe:
290 mm
Produktabmessung, Breite:
400 mm
Marke:
Curver
Kisten-Besonderheiten:
geschlossen | stapelbar
Produkt-Art:
Kunststoffbox
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 40,84*
€ 67,22*
Lager 102
61
pro Packung
Frei Haus
ab € 51,75*
€ 67,23*
6 Tage
27
pro Paket
€ 6,99*
ab € 82,40*
€ 101,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,23*
€ 80,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,14*
€ 77,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,45*
€ 74,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,43*
€ 71,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,58*
€ 70,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 59,22*
€ 70,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,75*
€ 61,58
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 17,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.