Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Curver 246385 Kunststoffbox HANDY geschlossen, stapelbar (B x H x T) 400 x 200 x 290 mm Transparent 5 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2359439-BP
Hersteller:
     Curver
Herst.-Nr.:
     246385
EAN/GTIN:
     3253920451019
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Curver 246385 Kunststoffbox HANDY geschlossen,stapelbar (B x H x T) 400 x 200 x 290 mm Transparent 5 St.

Aufbewahrungsbox HANDY 15 l

Modulare Form
Box mit Fassungsvermögen: 15 l
2 Verriegelungen zwecks sicherem Verschluss und gutem Schutz von Hab und Gut
Verschachtelbar
Transparent zwecks einfacher Identifizierung von Inhalten

Das Handy+-Set mit fünf 15L-Boxen mit Deckel ist ein Muss in jedem Haus. Jede Box ist modular aufgebaut und wird mit 2 Verriegelungen zwecks eines sicheren Verschlusses und guten Schutzes von Hab und Gut geliefert. Es ist die perfekte Alles-in-Einem-Aufbewahrungslösung, um Ordnung in jede Garage oder jeden Abstellraum zu bringen! Möchten Sie den Inhalt auf einen Blick erfassen? Kein Problem mit der perfekten Transparenz der Box.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Kisten-Besonderheiten: geschlossen,stapelbar · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Tiefe: 290 mm · Volumen: 15 l

Lieferumfang:
5x Boxen inkl. Deckel 15 Liter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 400 x 200 x 290 mm
Volumen:
15 l
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Tiefe:
290 mm
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
400 mm
Marke:
Curver
Kisten-Besonderheiten:
geschlossen | stapelbar
Produkt-Art:
Kunststoffbox
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 29,81*
€ 41,43*
Lager 102
27
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,01*
€ 41,44*
7 Tage
34
pro Paket
€ 6,99*
ab € 61,70*
€ 76,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,44*
€ 49,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,71*
€ 47,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,05*
€ 44,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,67*
€ 42,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,10*
€ 41,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,82*
€ 41,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,01*
€ 35,71
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,002* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.