Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko H0 50630 H0 Dampflok BR 83.10 DR IV DR IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2358464-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     50630
EAN/GTIN:
     4015615506300
Suchbegriffe:
Dampflok H0
Dampflokomotive H0
dampflok h0 piko
dampflok h0
Piko H0 50630 H0 Dampflok BR 83.10 DR IV DR IV

H0 Dampflok BR 83.10 DR IV

NEM 658 PluX22

Neuheit 2021: Mit der neukonstruierten PIKO BR 83.10 der DR gibt es nun erstmals ein betriebstaugliches Großserienmodell dieser außergewöhnlichen Loktype. Der Besonderheit des Vorbildes entsprechend darf sich das feinst detaillierte PIKO Modell ebenfalls als herausragende Lokomotive präsentieren. Die markante Lokomotive in dreidomiger Ausführung mit Dreilicht-Spitzensignal überzeugt durch die hervorragend gelungene Umsetzung der Vorbildproportionen und wartet mit einer Vielzahl an extra angesetzten Teilen auf, u.a. viele feine Leitungen, Windleitbleche, Glocke, Pfeife, Deckel auf den Wasserkästen, Lichtmaschine, Auftritte zur Pufferbohle, Leitern, Handstangen, Heizleitungen und Sandrohre. Die feinen Speichenräder, die filigrane Steuerung sowie die detailverliebte Führerstandsinneneinrichtung lassen die Lok zusätzlich zu einem Blickfang auf der Anlage werden. Auch technisch präsentiert sich die PIKO BR 83.10 auf der Höhe der Zeit und verfügt über Führerhausbeleuchtung, Feuerbüchsenlicht, Fahrwerkbeleuchtung, LED Spitzensignal und die Möglichkeit, die Lok mit einem Rauchsatz auszurüsten. Der starke Motor sorgt in Kombination mit 2 verbauten Haftreifen für ausreichende Zugkräfte für alle vorbildgerechten Zugzusammenstellung. Der Einbau eines Digitaldecoders sowie die Nachrüstung mit Sound ist problemlos möglich. Bremsschläuche, Zughaken und lange Schutzrohre liegen dem Modell bei.

Ausstattung:
NEM 658 PluX22 digitale Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · Dampffunktion nachrüstbar #56163.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): DR IV · Bahngesellschaft: DR-Ost · Bauart (Modellbahn): Dampflok · Baugröße: H0 · Epoche: IV · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 172 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter · Strom-System: Analog DC Schnittstelle

Weitere Informationen:
Marke:
Piko H0
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Bahngesellschaft:
DR-Ost
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Bauart (Modellbahn):
Dampflok
LüP / LüK:
172 mm
Herst.-Teilenr.:
50630
Ausführung (allgemein):
DR IV
Epoche:
IV
Strom-System:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: 04015615506300, Piko H0, 50630
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 337,24*
€ 383,83*
Frei Haus
ab € 280,03*
€ 384,13*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 522,64*
€ 593,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,83*
€ 456,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,07*
€ 455,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,36*
€ 449,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,64*
€ 425,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,24*
€ 401,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.