Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko H0 50609 H0 Dampflok BR 078 der DB DB, IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2358462-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     50609
EAN/GTIN:
     4015615506096
Suchbegriffe:
Dampflok H0
Dampflokomotive H0
dampflok h0 piko
dampflok h0
Piko H0 50609 H0 Dampflok BR 078 der DB DB, IV

H0 Dampflok BR 078 der DB

NEM 658 PluX22 inkl. Multiprotokoll-Sounddecoder
Inkl. PIKO Sound-Decoder und Dampfgenerator

Neuheit 2021: Formvariante der Baureihe 078 in der Epoche IV

Ausstattung:
NEM 658 PluX22 inkl. Multiprotokoll-Sounddecoder · Digital schaltbare Führerstandsbeleuchtung und Feuerbüchsenbeleuchtung (mit PluX22 Decoder) · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · NEM Schacht · Dampffunktion werkseitig ausgerüstet.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): DB, IV · Bauart (Modellbahn): Dampflok · Baugröße: H0 · LüP / LüK: 170 mm · Strom-System: Digital DC Sound

Weitere Informationen:
Marke:
Piko H0
Bauart (Modellbahn):
Dampflok
LüP / LüK:
170 mm
Herst.-Teilenr.:
50609
Ausführung (allgemein):
DB|ツ| IV
Strom-System:
Digital DC Sound
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Piko H0, 50609
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 348,67*
€ 457,97*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 400,01*
€ 457,98*
Frei Haus
ab € 412,13*
€ 467,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,98*
€ 545,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,81*
€ 543,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,16*
€ 527,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,68*
€ 502,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,01*
€ 476,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.