Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger DCM1500S Solar-Strommesszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2358391-BP
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1013-357
EAN/GTIN:
     5036175241455
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
megger strommesszange
Megger DCM1500S Solar-Strommesszange

Digitale Solar-Strommesszange

2.000 V DC
1.500 V AC
AC/DC 1500 A möglich
Smart HOLD
MIN/MAX
Automatische Bereichsermittlung
Bluetooth-Verbindung zur Megger Link-App
CAT IV 600V / CAT III 1000V
Sicherheitsstandards
PV-Messleitungen mit MC4PV-Steckern

Das DCM1500S misst bis zu 2000 V DC und 1500 V AC (mit PVHV-Kabeln) sowie 1500 A AC oder DC und ist ideal für den Einsatz bei der Installation, Wartung, Überwachung
und Prüfung von Photovoltaikanlagen sowie von elektrischen Standard-AC- oder DC-Geräten. Das Messgerät wird sowohl mit 4-mm-Standardkabeln als auch mit den neuen HV-DC-Leitungssätzen PVHV1 (4 mm) und PVHV2 (MC4PV) geliefert. Es verfügt über ein große, klare Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und eine automatische Taschenlampe in der Zange, um den Einsatz in schlecht beleuchteten Bereichen zu erleichtern. Mit der kostenlosen Megger Link-App kann der Messwert über das integrierte Bluetooth® auf ein mobiles Endgerät fernüberwacht werden. Dadurch erhalten Sie ein Live-Trenddiagramm und können die Werte für eine spätere Analyse erfassen und protokollieren.Die intelligente Speicherfunktion erweitert die Standard-Speicherfunktion, indem sie dem Benutzer eine akustische Warnung ausgibt, wenn der „gehaltene“ Messwert um 50 Zählimpulse oder mehr ansteigt. Die Min/Max-Funktion ermöglicht die Messung der Maximal- und Minimalwerte über einen bestimmten Zeitraum, wobei jeder Wert abwechselnd ausgewählt werden kann. Zu den weiteren Merkmalen gehören ein Hochfrequenz-Sperrfilter, Zustrommessung, interne Messwerterfassung, ein kontaktloser Spannungssuchmodus und eine manuelle DC-Verstärker-Nullstellung Zusätzlich zur Spannungs- und Strommessung bietet die DCM1500S die Möglichkeit, Widerstand, Diode, Kapazität, Temperatur und Frequenz zu messen. Die DCM1500S erfüllt die Sicherheitsbestimmungen gemäß IEC 61010-1 und IEC/EN61010-2-033 CAT IV 600 V und CAT III 1000 V.

Technische Daten:
Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
DCM1500S,DCM 4-mm-Elektrodenkabel (Inklusive Tastköpfe und Krokodilklemmen) ,TP-90 Thermoelementsonde ,PVHV1-Kabel (4-mm-Stecker) ,PVHV2-Kabel (MC4PV-Stecker) ,Feste Tragetasche ,Batterie 2 x AA

Weitere Informationen:
Marke:
Megger
Schnittstellen:
Bluetooth®
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V | CAT IV 600 V
Messbereich Kapazität:
0|ツ|1uF-1 mF
Messbereich A/AC max.:
600 A
Messbereich A/DC max.:
600 A
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 V
Messbereich V/DC max.:
2000 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
Messbereich Frequenz:
0|ツ|01Hz-10 kHz
Messbereich Temperatur (Details):
-40C bis +400C
Messfrequenz:
0|ツ|01Hz - 10 kHz
Öffnungsbereich für Stromzange:
37 mm
Messbereich Widerstand:
0|ツ|1ohm - 600kohm
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Solar-Strommesszange
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, Megger, 1013-357, DCM1500S
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 474,52*
€ 562,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 487,68*
€ 562,51*
Frei Haus
ab € 500,58*
€ 595,58*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 568,96*
€ 651,03*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 817,04*
€ 892,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,03*
€ 774,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,74*
€ 736,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,92*
€ 704,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,02*
€ 689,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,96*
€ 677,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2048313
ab € 346,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.