Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4715526 Solar-Spot mit Bewegungsmelder 6 W Neutralweiß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2357763-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4715526
EAN/GTIN:
     4064161171708
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Sygonix SY-4715526 Solar-Spot mit Bewegungsmelder 6 W Neutralweiß Schwarz

SYGONIX Solar Außenwandleuchte inkl. PIR

Solarleuchte mit 3 intelligenten Modi
Helligkeit bis max. 600 Lumen
Präziser PIR-Bewegungssensor
Wetterfest im Außenbereich, IP44

Es werde Licht - und zwar dort, wo man es braucht
Wer abends spät nach Hause kommt oder im Dunkeln nochmal eben mit dem vierbeinigen Freund nach draußen möchte, kennt das Problem: Erst sucht man in der Finsternis nach dem Schalter und dann ist das Licht nicht da, wo man es gerne hätte. Eine einfache Lösung ohne aufwändige Installation bietet die Sygonix Solar Außenwandleuchte. Kabelunabhängig lässt sich der Spot exakt an den Stellen montieren, wo es bei Bedarf hell sein soll.
Langlebig und Augenfreundlich
Robust und clever ist der Spot noch dazu: Er ist wetterfest nach IP44 sowie rostbeständig und erkennt dank des integrierten PIR-Bewegungssensors, wann er sich einschalten soll. Bis zu 600 Lumen Helligkeit sind möglich, wobei für die individuelle Beleuchtung drei intelligente Modi zur Verfügung stehen. Die Diffusorplatte über den LED-Leuchtmittel ist aus Anti-UV-Material gefertigt.

Ausstattung:
Solarleuchte mit 3 intelligenten Modi
Helligkeit bis max. 600 Lumen
Präziser PIR-Bewegungssensor
Wetterfest im Außenbereich, IP44
Einfache Installation
Lange Lebensdauer & Augenschutz
300H Anti-UV PC-Diffusor
Korrosionsbeständig (96-Stunden-Salzsprühtest bestanden)

Technische Daten:
Akku: 1x 3,7 V (2200 mAh) · Anzahl Leuchtmittel: 40 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Einstellbare Leuchtdauer min.: 25 s · Erfassungsweite max.: 8 m · Erfassungswinkel horizontal: 90 ° · Gewicht: 474 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lampen-Besonderheiten: Mit Sensor · Leistung: 6 W · Leuchtdauer (max.): 9 h · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: SMD LED · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 600 lm · Material: Aluminium · PIR-Erfassungswinkel (vertikal): 90 ° · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 128 mm · Produktabmessung, Tiefe: 165 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Haus/Garage · Schutzart: IP44

Lieferumfang:
Lampe
Schraube & Dübel x 2
Positionierpapier
Handbuch

Weitere Informationen:
Akku:
1x 3|ツ|7 V (2200 mAh)
PIR-Erfassungswinkel (vertikal):
90 °
Abmessungen:
(B x H x T) 95 x 128 x 165 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
165 mm
Produktabmessung, Höhe:
128 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Lichtstrom (Leuchtmittel):
40 x 600 lm
Leistung (Leuchmittel):
6 W
Marke:
Sygonix
Einstellbare Leuchtdauer min.:
25 s
Erfassungswinkel horizontal:
90 °
Anzahl Leuchtmittel:
40
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
SMD LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Leuchtfarben:
Neutralweiß
Farbe:
schwarz
Lampen-Besonderheiten:
Mit Sensor
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Haus/Garage
Leuchtdauer (max.):
9 h
Erfassungsweite max.:
8 m
Leistung:
6 W
Lichtfarbe:
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
600 lm
Gewicht:
474 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Solar-Spot mit Bewegungsmelder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
111
Frei Haus
ab € 29,10*
€ 42,67*
€ 4,00*
ab € 29,70*
€ 43,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.